カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y190m」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X190シリーズ
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)190作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X190シリーズ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)190作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X190
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)190種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ステーター
ATHENA(アテナ)¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷Athena ステーターは、優れた性能、信頼性、長期的な耐久性を実現するためにAthena社内で徹底した研究・開発を行い厳格にテストされており、スターターはOEM基準に準ずる、またはそれ以上のパフォーマンスを発揮します。ステーターのコアは優れた導電性と耐摩耗性を備えた純銅で作られています。コアは高透磁率のシリコン鋼で作られており、磁気損失を減らして全体的な効率を向上させるように最適化され、最も過酷な条件下でも一定の信頼性の高い電流生成を実現します。最適化された構成によりエネルギー損失が最小限に抑えられ、車両の電気システム全体に十分な安定した電流を供給します。高温、激しい振動、湿度などの極端な条件のシミュレーションを行い設計・開発することにより、優れた耐久性を発揮します。各ユニットには車両の元の配線と互換性のあるコネクタが付属しております。