カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,090)
  • 制御機器(775)
  • 農業機械(381)
  • 自動車純正部品(143)
  • 梱包用品(111)
  • バイク純正部品(81)
  • 塗料(36)
  • 測定用品(36)
  • 自動車補修部品(31)
  • バイク部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • メカニカル部品(19)
  • 電気材料(15)
  • 作業工具(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(11)
  • 切削工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電動工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 保管用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)

「y2-10」の検索結果

関連キーワード
2,903件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    9,338税込10,272
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(30件のレビュー)
    539税込593
    1箱(10個)
    当日出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    適合スチールホイール用材質
  • SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100個)
    当日出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    適合スチールホイール用材質
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • SYバンド SS製 カクイチ

    SYバンド SS製

    カクイチ
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • ルーツェピンセット ケニス

    ルーツェピンセット

    ケニス
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    本体がカーブしたロングタイプで、見えにくい場所の作業性に優れています。
    材質ステンレスSUS410J1
  • カウンターアングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターアングル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組(2本)
    当日出荷
    設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。 カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)厚さ(mm)2.3安全荷重(kg)2.3(1本あたり)仕上ホワイト粉体塗装仕上げ取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
  • ジョイントカップリング 外山電気

    ジョイントカップリング

    外山電気
    3,998税込4,398
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    メタルモール直線同士を継ぎ合わせる接続金具です
    形状ジョイントカップリング
  • ディスクローター TOKICO(トキコ)

    ディスクローター

    TOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    翌日出荷から90日以内出荷
  • ベルト付きツールポーチ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ベルト付きツールポーチ

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ポケットやループでツールを整理整頓できます。付属フックにランヤードやツールを装着できます。ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。ハンマーの収納に便利なループ付きです。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。ベルトは調整可能です。
    トラスコ品番381-9875材質ポリエステル幅(mm)25グレー高さ(mm)25奥行(mm)9
  • SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    SYバンド(右巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • メカニカルバルブ M5シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M5シリーズ

    AirTAC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
  • ディスポ膿盆 ナビス(アズワン)

    ディスポ膿盆

    ナビス(アズワン)
    9,498税込10,448
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ディスポタイプでありながら、オートクレーブ滅菌(135℃)可能です。燃やしても有毒ガスを発生しません。
    材質PP(ポリプロピレン)・フィラー入
  • 多孔式アングル 山口安製作所

    多孔式アングル

    山口安製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム
  • ヒーター 400Y-2 10本入 富士インパルス

    ヒーター 400Y-2 10本入

    富士インパルス
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    2ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
    対応Fi-400Y-2 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-2/Fi-400YC-2/Fi-400Y-2 PK/Fi-400YC-2 PKアズワン品番62-9113-89構成部品消耗部品
  • カウンター専用アングルブラケット HOJO

    カウンター専用アングルブラケット

    HOJO
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
    材質ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40
  • カウンター専用アングルブラケット HOJO

    カウンター専用アングルブラケット

    HOJO
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
    材質ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)340
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y10) SMC

    KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y10)

    SMC
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
  • 金工用ヤスリ樹脂柄 BIGMAN(ビッグマン)

    金工用ヤスリ樹脂柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    一般的には鉄材等の金属加工に使用します。
    用途一般的には鉄材等の金属加工に使用します。呼び寸法(mm)150有効長(mm)130
  • サッシ用ビット NAC(長堀工業)

    サッシ用ビット

    NAC(長堀工業)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端サイズNo.2硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0805~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • ポリウレタンチューブ (TU1~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU1~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • 平飾り 光

    平飾り

    259税込285
    1本
    3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
  • 高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協

    高遮音防振システムネダ NY2型 バラ

    万協
    649税込714
    1箱
    3日以内出荷
    入数(本)1
  • EMOTT uni(三菱鉛筆)

    EMOTT

    uni(三菱鉛筆)
    1,598税込1,758
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
    シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
  • 軽トラ用泥よけ SK11

    軽トラ用泥よけ

    SK11
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    軽トラックの泥はね、飛び石を防止します。カッターなどで自在に切れます。
    用途軽トラック用泥除け。
  • 保護キャップ 丸 (1個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (1個入) 灰

    岩田製作所
    89税込98
    1袋(1個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • ヘガール持針器 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業)

    ヘガール持針器 TYシリーズ

    TAIYU(大祐医科工業)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    規格BOX医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000033医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 保護キャップ 丸 (50個入) 灰 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (50個入) 灰

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC厚さt(mm)1.5
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形

    富士電機
    879税込967
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 高遮音防振システムネダ NY2型 万協

    高遮音防振システムネダ NY2型

    万協
    12,980税込14,278
    1箱
    3日以内出荷
  • 伽羅 リムプレート ミヤザキ食器

    伽羅 リムプレート

    ミヤザキ食器
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    材質ボーンチャイナ形状丸皿電子レンジ食器洗浄機
関連キーワード
...