カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(427)
- 農業機械(129)
- 制御機器(87)
- バイク部品(31)
- 切削工具(28)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 機構部品(15)
- 自動車補修部品(12)
- 電気材料(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 自転車部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(190)
- コガネイ(187)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- omron(オムロン)(51)
- ParkerTAIYO(48)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- ALBA(アルバ)(9)
- NTB(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- エスコ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 日本ケミコン(6)
- 大阪魂(6)
- 阪上製作所(5)
- イマオコーポレーション(4)
- シャープ(4)
- 北陽電機(4)
- ユニセイキ(4)
- Grondement(グロンドマン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y2-50」の検索結果

象印レバーY2
象印チェンブロック(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。荷鎖等級V
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。適合スチールホイール用材質鉛
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。適合スチールホイール用材質鉛
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
ワイヤーキャップ 10個入
CAPTAIN STAG(15件のレビュー)¥179税込¥1971袋当日出荷ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。材質アルミニウム全長(mm)15質量(g)2タイプインナー用
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥679税込¥7471本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
防寒用安全長靴 777防寒
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481足当日出荷雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。 夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム形状ハイカット高さ(mm)360質量(g)1950種類安全長靴機能耐滑性、防寒筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型
カタリキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×250TKG品番9-0620-0201TKG品番(2017)6-0555-0201
SVY2型ステンレス Y形ストレーナー
オンダ製作所¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)
アサダ(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷から3日以内出荷ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
SY 安全ハンドル車
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
保護キャップ 丸
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷から翌々日出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち
CAPTAIN STAG¥439~税込¥483~1個翌々日出荷長さ(mm)2100質量(g)28幅W×全長(mm)Φ1.6×2100ケーブル種類インナーケーブル
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.8×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.8シリーズMA定格電力(W)0.3終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
ドラムコック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から5日以内出荷ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60![[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570332-130313-02.jpg)
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2最小表示2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
...






































![[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570332-130313-02.jpg)