カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)

「y22sm」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    449税込494
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • カップリング   オネジ ソケットタイプ 八興

    カップリング オネジ ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(2分)

    ヤマト(空圧機器)
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    携帯黒板 フィットダブル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
    用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様PT1/4インチおねじ材質ソケットorプラグソケット
  • 流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング

    流量調整器付きカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1パック
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
    材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • 象印 押すだけポット 象印マホービン

    象印 押すだけポット

    象印マホービン
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。中せんを外してコーヒードリッパーを直接乗せることができます。電気やガスを使わず省エネ。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。水量が確認でき便利。軽く押すだけで給湯できる「ラクラク給湯」
    容量(L)2.2エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×245×320エコマーク認定番号10 146 001
  • Y41R98071 SM-PD22 リフレクターユニット/50S SHIMANO(シマノ)

    Y41R98071 SM-PD22 リフレクターユニット/50S

    SHIMANO(シマノ)
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷