カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)

「y23-sh」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング  3/8ホース用 八興

    カップリング 3/8ホース用

    八興
    629税込692
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6246材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム質量(g)93取り付け形状ホース取付用
  • エアー用ツータッチソケット(3分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(3分)

    ヤマト(空圧機器)
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    449税込494
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    859税込945
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
    付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6042全長(mm)237(本体)質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリガレバークミタテ(16) BIGM(丸山製作所)

    トリガレバークミタテ(16)

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    規格16/オシボタン/860L, 860L図解NoBC263RS 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.23、BC303RS 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.23、BCW233S 本体部品_No.40、JC233DX 本体部品_No.33、BCW233SH 本体部品_No.40、LBC26UT 本体部品_No.23、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.30
  • Cガタトメワ アナヨウ 30 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 30

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ30図解NoBC263STD 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.7、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.28、NK23DX 本体部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.28、BC23A 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.5、JHC30DX 本体部品_No.7、BCW233SH-1 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.5、JC233DX 本体部品_No.7、JCN26DT 本体部品_No.7、HBC254H 本体部品_No.7、BC310H 本体部品 Cガタトメワ アナヨウ 30_No.5、JC23 本体部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.33、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.6、KC23BL 本体部品_No.5、BCW233S 本体部品_No.6、IAC23Mプロ 本体部品_No.7など