カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
「y23pn」の検索結果

BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2
カップリング ホース用 プラグタイプ
八興(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷材質鋼鉄(クロームメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気