カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)

「y24-sh」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング 1/2ホース用 八興

    カップリング 1/2ホース用

    八興
    ¥669税込¥736
    1個
    欠品中
    トラスコ品番814-6253材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム質量(g)105取り付け形状ホース取付用
  • エアー用ツータッチソケット(4分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(4分)

    ヤマト(空圧機器)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応