スリップオンライン ステン S-Y3SO6-IVOSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス/チタン。STD重量[キログラム]:2.9kg。重量[キログラム]:0.9kg。STD音量:90dB/5375rpm。音量:105.5dB/5375rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/チタン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:27.4kW/10700rpm。最大出力:27.7kW/11000rpm。STD 最大トルク:271.Nm/9300rpm。最大トルク:27.3Nm/9200rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:ステンレス/チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.9、STD:2.9色ステンレス/チタンタイプスリップオン加工無音量(dB)105.5/5375rpm、STD:90/5375rpm