カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(420)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 制御機器(8)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(416)
- TRUSCO(26)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- サンコーテクノ(4)
- CKD(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ネグロス電工(3)
- 三菱(3)
- THK(2)
- 横河計測(2)
- イチネンTASCO(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- マリンテック(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 大阪魂(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「y530」の検索結果

マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo Legion Y530 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種Lenovo Legion Y530入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥629税込¥6921箱(15本)当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
デジタルマルチメーター
横河計測¥48,980税込¥53,8781個(1個)当日出荷真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価
エイ・ワイ・ファスナー¥6,398税込¥7,0381箱(100本)当日出荷亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージバッグ・サイクルカバー用
CAPTAIN STAG¥749税込¥8241個翌々日出荷サイクルカバーをザックリ収納。持ち運べる持ち手付収納可能モデル:サイクルカバー全般。材質ポリエステル色ブラック容量(L)3.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
ディジタルマルチメータ
横河計測¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から14日以内出荷3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信可能用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
iP17e/16e 保護フィルム
ラスタバナナ¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。付属品保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん 太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー搭載太陽光発電用連系ブレーカ30A
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 3電池連携対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能3電池連携対応縦(mm)350ブレーカ燃料電池用コンパクト連携:20A、蓄電池用コンパクト連携:20Aドア付入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(31本)当日出荷から9日以内出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(30本)当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥399税込¥4391袋(10本)当日出荷から9日以内出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(10本)当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10本)当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(10本)当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
トラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パック
TRUSCO¥489税込¥5381袋(10本)当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(10本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字
カラークリエーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12Y 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
...