カテゴリ
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「y5945047」の検索結果

アズテー替糸 130グラム
アズマ工業¥529税込¥5821個当日出荷質量(g)130混率(%)レーヨン50・ポリエステル50寸法(幅W×長さL)(mm)240×160収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×380繰り返し・詰め替え対応
ウルトラハードクリーナー バス用
リンレイ(18件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個(700mL)当日出荷ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
ナビ滅菌ロールバック
ナビス(アズワン)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から翌々日出荷経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ! 様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。 ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。 オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。材質バージンパルプ100%(MEP紙)長さ(m)200厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42適合温度(℃)190
中性業務用洗浄剤 オレンジクリーナーPEB-60
サンエスエンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個(20L)翌々日出荷オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります)液性中性危険物の類別非危険物
天井シール
ヒサゴ(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ吸込仕事率(W)360本体質量(kg)12.0集塵容量(L)13電源単相100V付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター