カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「y630d」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液アクリル系接着剤 Y630D(可とう性タイプ) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y630D(可とう性タイプ)セメダイン
6,598税込7,258
1個(600g)
7日以内出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途意匠性や熱衝撃が問題となる用途 薄い鋼板への補強鋼の接着 スピーカ界磁部の金属と磁石接着材質A剤:変性アクリル樹脂、B剤:変性アクリル樹脂A剤:淡黄色、B剤:淡緑色容量(g)600主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)1.5セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)25.3(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)4.6(SPCC板)粘度(mPa・s)4000危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類特性高強度、可とう性、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性/非水溶性硬度(ショア D)83ガラス転移点(℃)118弾性率(N/mm2)2414被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)TRUSCO
699税込769
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
インシュレーター キット(RR. R) MAZDA(マツダ)インシュレーター キット(RR. R)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ボールバルブ BIGM(丸山製作所)ボールバルブBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称ボールバルブ関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.73MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.48MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.46MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.55MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.47MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.38MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.33MB) 展開図33(1.36MB) 展開図34(1.38MB) 展開図35(1.53MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.41MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.53MB) 展開図40(1.38MB) 展開図41(1.41MB) 展開図42(1.39MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.39MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.44MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.36MB) 展開図50(0.87MB)図解NoKBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム ノズル部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.52、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション6 (14M第1段ブーム ノズル)部品_No.23、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.10、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.33、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.14、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.23、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、噴霧管 左部品_No.26など
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20CシリーズTHK
329,800税込362,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10CシリーズTHK
329,800税込362,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50SMC
68,980税込75,878
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵