カテゴリ
- 自転車部品(13)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
「y6tr98060」の検索結果

GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。用途レバー専用仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
ST-TX800 レバー 左右セット
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組(2個)当日出荷から8日以内出荷スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から翌々日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
ライト 自転車用 防雨
(262件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24