カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,520)
  • 物流用品(346)
  • FA担当者のオススメ新商品(227)
  • 自動車純正部品(155)
  • 農業機械(106)
  • バイク純正部品(97)
  • オフィス家具(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 機構部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 測定用品(20)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 住設機器(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 自転車部品(12)
  • テープ(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 電気材料(10)
  • 医療(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バイク部品(9)
  • 安全標識(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「y75」の検索結果

2,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム HP Pavilion 23xw J7Y75AA#ABJ 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HP Pavilion 23xw J7Y75AA#ABJ 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Pavilion 23xw J7Y75AA#ABJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • カットワイヤー(スチール製) ニッサチェイン

    カットワイヤー(スチール製)

    ニッサチェイン(22件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
    用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質ロープ径(Φmm)3-4.3
  • エスロン DV継手 45Y 75×40 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 75×40

    セキスイ
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(78件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(4巻)
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スクレパー ケニス

    スクレパー

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のヘラでこびりついた汚れ等をかき落とすができます。 後ろのヘッド部分でトンカチの代用ができます。
    材質ヘラ/ステンレス、ヘッド/鋼、柄/木全長(mm)195刃幅(mm)75材質(刃)ステンレス
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC75 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC75

    EPSON(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合PX-M740F/M741F/S740種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 049
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GLY-Zパッキン 阪上製作所

    GLY-Zパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
    材質エスキットラバー温度範囲(℃)-25~70速度最高:1m/s最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]
  • マイスコ ロールシーツ 松吉医科器械

    マイスコ ロールシーツ

    松吉医科器械(6件のレビュー)
    779税込857
    1式(120シート)
    当日出荷
    リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。 裏面には防水加工を施しています。 300mmごとにミシン目が入っています。
    材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(mm)370×300松吉医科器械コード23-7740-00
  • シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
  • シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCO

    シンプル型滑車 シャックル式

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
    用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
  • RNYパッキン 阪上製作所

    RNYパッキン

    阪上製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線カプラー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線カプラー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
    ピン数(ピン)7
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューエバーロッドY型 エバーメイト

    ニューエバーロッドY型

    エバーメイト
    729税込802
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 額用付属 額用吊紐 山口安製作所

    額用付属 額用吊紐

    山口安製作所
    209税込230
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    額の大きさ、重さに合わせて、ヒモをお選びください。
    用途額用吊り紐材質人絹
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPYパッキン 阪上製作所

    GPYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨコ型VUソケットドレン アイユ

    ヨコ型VUソケットドレン

    アイユ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
    用途住宅用ドレン
  • GNYパッキン 阪上製作所

    GNYパッキン

    阪上製作所(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PT114RoHS指令(10物質対応)対応
  • CANON純正 トナーカートリッジ 075 Y イエロー Canon

    CANON純正 トナーカートリッジ 075 Y イエロー

    Canon
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
  • 布テープ No.111カラー オカモト

    布テープ No.111カラー

    オカモト
    29,980税込32,978
    1セット(24巻)
    当日出荷から20日以内出荷
    手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
    用途重梱包用。各種色分用。
  • アートフェイスY60H Y管75° エスロン

    アートフェイスY60H Y管75°

    エスロン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズY60H種類たて継手シリーズY60H
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機

    TS継手 ウルトラユニオン 2型

    東栄管機(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防音排水管 音ナインDV継手 45°チーズ シーシーアイ

    防音排水管 音ナインDV継手 45°チーズ

    シーシーアイ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • 防音排水管 耐火音ナインVU継手 45°チーズ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVU継手 45°チーズ

    シーシーアイ
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • ヨコ型塩ビパイプドレン アイユ

    ヨコ型塩ビパイプドレン

    アイユ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
    用途住宅用ドレン
  • 防音排水管 音ナインVU継手 45°チーズ シーシーアイ

    防音排水管 音ナインVU継手 45°チーズ

    シーシーアイ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • 防音排水管 耐火音ナインDV継手 45°チーズ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインDV継手 45°チーズ

    シーシーアイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • ホースバンド HY型 三商

    ホースバンド HY型

    三商
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ユニクロムメッキ製
  • 配線ソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線ソケット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
    ピン数(ピン)7
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
  • 薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
    仕様防水
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
...
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
"y75" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷