ELGATO4日以内出荷
マイク用の調整可能なマウント、Wave Mic Armは、ボーカル収録を手軽に行えるように、最適な位置へマイクを近づけて配置が可能です。洗練されたデザイン、柔軟性、そして幅広い互換性を備えており、ポッドキャストや配信環境に最適です。
用途マルチモニター環境仕様●アーム機構:スプリング式●ケーブルマネジメント:内蔵ケーブルチャンネル (上部、押し込み式)●ヒンジキャップ:スナップ式●付属ネジ穴アダプター:3/8インチ、5/8インチ寸法(mm)ライザー付属:150色ブラック取付デスククランプ質量(g)1800(アクセサリーやライザーなし)対応一般的なマイクに対応(USBとXLR接続に両対応)/Desk Plate対応(テーブルトップ一体型マウント)/Prompter対応(テレプロンプターマウント)取付ねじ穴サイズマイク:1/4インチ材質(アーム)金属耐荷重(g)最大2000 まで(アクセサリーを含む)可動範囲(mm)水平:950、垂直:850回転角度(°)アーム:360、ヘッド:360スタイルハイライズ