カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 防災用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ya-10 smc」の検索結果

業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
ロック付薄形シリンダ (Y~)
SMC¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(YU-~)
SMC¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)材質クロムモリブデン鋼材質/仕上クロムモリブデン鋼/ニッケルめっき
アプセットボルト(M8) YB-08-20
ヤマト(機構部品)¥81税込¥891個11日以内出荷強度に優れ、頭飛びをなくしました。トラスコ品番848-9582材質SCM435長さ(mm)20質量(g)16ねじ径M8
SS5YA3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:一体形ベース
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷仕様A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc
ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本欠品中指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
ヤザキのバケツ
矢崎化工¥539~税込¥593~1個当日出荷雑巾バケツです。 口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式繰り返し・詰め替え対応
いろはカラー
アールジェイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(0.8L)ほか翌々日出荷人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
薄型シリンダ
AirTAC¥709~税込¥780~1個当日出荷から23日以内出荷JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-10YA)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)10タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
クランプシリンダ (CKG1A40-1~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
クランプシリンダ (CKG1A50-1~)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。