カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「ya-1026」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(409件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • 【2026年用】金型デートマークYA型 UL型 浦谷商事

    【2026年用】金型デートマークYA型 UL型

    浦谷商事
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    用途プラ型埋め込み用。材質ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)摘要YA型(年号)硬度HRC50±2
  • レザックスイエロー NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスイエロー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    6日以内出荷から49日以内出荷
    砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
    用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート厚さ(mm)3.2適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0穴径(mm)27