カテゴリ

  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「ya-641」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCプラグ TOA

    BNCプラグ

    TOA
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合ケーブル3C-2V、3C-FB、5C-2V、5C-FB
  • 天井取付用ワイヤレスアンテナ TOA

    天井取付用ワイヤレスアンテナ

    TOA
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
    付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)210使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)出力BNCジャック(コネクタ)消費電流(mA)10(9V時)寸法(Φ×mm)80×211出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642)利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下