カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • 自動車純正部品(1)

「ya00815」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーホイスト YA型 象印チェンブロック

    レバーホイスト YA型

    象印チェンブロック(12件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
    用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
  • AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ エスコ

    AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ

    エスコ
    13,400税込14,740
    1台
    翌日出荷
    入力電圧(V)AC100
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • AC100V 自動充電器 エスコ

    AC100V 自動充電器

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
    仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)
  • AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコ

    AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
  • ボルト (9YA4) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9YA4)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • トルコレバーホイスト 象印チェンブロック

    トルコレバーホイスト

    象印チェンブロック
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(m)1.5
  • YAⅢ型レバーホイスト 象印チェンブロック

    YAⅢ型レバーホイスト

    象印チェンブロック
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
    標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応