カテゴリ

  • カー用品(454)
  • バイク部品(323)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • トラック用品・パーツ(87)
  • 厨房用品(63)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 農業機械(44)
  • 事務用品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 安全保護具(37)
  • 電気材料(30)
  • オフィス家具(30)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 空圧工具(19)
  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 機構部品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 制御機器(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 家電(7)
  • 作業工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yac」の検索結果

1,516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YAC スライドホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)

    YAC スライドホルダー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.29材質(本体)AC4B
  • 部品 YAC-50用 b)ピン ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 b)ピン

    ヨコタ工業
    88税込97
    1個
    3日以内出荷
    部品名称b)ピン形状図番36
  • 部品 YAC-50用 a)プラネットフレーム ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 a)プラネットフレーム

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    部品名称a)プラネットフレーム形状図番36
  • 部品 YAC-50用 プレナットフレームCP ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 プレナットフレームCP

    ヨコタ工業
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    部品名称プレナットフレームCP形状図番36
  • 部品 YAC-50用 タッチジョイント 1/4-02 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 タッチジョイント 1/4-02

    ヨコタ工業
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    部品名称タッチジョイント 1/4-02形状図番-
  • 部品 YAC-50用 k)C-パッキン 7.5×13×0.3 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 k)C-パッキン 7.5×13×0.3

    ヨコタ工業
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    部品名称k)C-パッキン 7.5×13×0.3形状図番36
  • 部品 YAC-50用 d)インタナルギア ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 d)インタナルギア

    ヨコタ工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    部品名称d)インタナルギア形状図番36
  • 部品 YAC-50用 h)キー 3×3×7 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 h)キー 3×3×7

    ヨコタ工業
    86税込95
    1個
    3日以内出荷
    部品名称h)キー 3×3×7形状図番36
  • 部品 YAC-50用 j)C-パッキン 7.5×13×0.2 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 j)C-パッキン 7.5×13×0.2

    ヨコタ工業
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    部品名称j)C-パッキン 7.5×13×0.2形状図番36
  • 部品 YAC-50用 e)ボールベアリング EE4 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 e)ボールベアリング EE4

    ヨコタ工業
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    部品名称e)ボールベアリング EE4形状図番36
  • 部品 YAC-50用 f)ワッシャ 7.5×20×3 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 f)ワッシャ 7.5×20×3

    ヨコタ工業
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    部品名称f)ワッシャ 7.5×20×3形状図番36
  • 部品 YAC-50用 カッタ B 45×10×0.7 N=56 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 カッタ B 45×10×0.7 N=56

    ヨコタ工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    部品名称カッタ B 45×10×0.7 N=56形状図番-
  • 部品 ダイヤモンドカッタ YAC-50D ヨコタ工業

    部品 ダイヤモンドカッタ YAC-50D

    ヨコタ工業
    38税込42
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250 ヤマト科学

    純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250

    ヤマト科学
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • 部品 YAC-50用 c)プラネットギア ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 c)プラネットギア

    ヨコタ工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    部品名称c)プラネットギア形状図番36
  • 部品 YAC-50用 g)ロータベベルギア ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 g)ロータベベルギア

    ヨコタ工業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    部品名称g)ロータベベルギア形状図番36
  • 部品 YAC-50用 ヘキサゴンレンチ 5 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 ヘキサゴンレンチ 5

    ヨコタ工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ヘキサゴンレンチ 5形状図番-
  • 部品 YAC-50用 カッタ A 54×10×0.85 N=96 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 カッタ A 54×10×0.85 N=96

    ヨコタ工業
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    部品名称カッタ A 54×10×0.85 N=96形状図番-
  • 部品 YAC-50用 i)C-パッキン 7.5×13×0.1 ヨコタ工業

    部品 YAC-50用 i)C-パッキン 7.5×13×0.1

    ヨコタ工業
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    部品名称i)C-パッキン 7.5×13×0.1形状図番36
  • レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 取付枠アダプター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
    材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • ツールクリップ10個入り(ALMD300用) DEEN

    ツールクリップ10個入り(ALMD300用)

    DEEN(1件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1セット
    5日以内出荷
    DEENのマグネットマルチソケットホルダー(ALMD300)に使用出来るレンチ用クリップです。 10個入りソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになるツールクリップが新登場です。 ツールクリップ(YAC1110個入り)先に結果から見ていただくと、こんな風に使う事が出来ます。 ベースはこちらのマグネティックマルチソケットレール(ALMD300)全長:305mm幅:65mm(シングルレール仕様は各社からリリースされていますが、シングルレールではレンチを固定してもクルクル回ってしまいますので、ダブルレール仕様のベースがオススメです)今までですと、このレールにソケットクリップを付けて(1/4sqCP1421、3/8sqCP3821、1/2sqCP4121)こんな使い方がメインでした。 今回新登場したウサギの耳みたいなこのツールクリップを付けるとレンチホルダーとして使えます。 試しに垂直面に付けてみるとベースのマグネットが強力なので32mmのコンビレンチを付けた状態でも落ちません。 レンチとソケット混合で収納出来るのもオススメポイント。水平面の引き出しに付けた場合は、強力マグネットのお蔭で位置が固定されていますので気付いたら引き出しの奥に行ってしまうようなこともありません。 うさぎの耳の中心にある窪みが、これまた良い仕事をしてくれていて細軸ドライバーを差し込んだ時に、この窪み部分に軸が固定されてグリップ部分は浮いた状態となり接地面からの影響が無い&ダブルクリップでしっかり固定された状態となります。 カッコ良いでしょ?レール系の収納機器の用途がとっても広がるツールクリップ(YAC1110個入り)
    クリップ数10
  • 象印 電子ジャー 象印マホービン

    象印 電子ジャー

    象印マホービン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
    種別保温専用
  • アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用 ヤマト産業

    アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
    使用ガスアセチレントラスコ品番434-5045セット内容アセ枠材質本体:真鍮質量(kg)2.6接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)高圧圧力計(MPa)4低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.4~2.5二次側圧力(MPa)0.02~0.098
  • カッター ヨコタ工業

    カッター

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4080
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
  • ダイヤモンドカッタ ヨコタ工業

    ダイヤモンドカッタ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4081
  • IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防 油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知 冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ どんな場所でもお知らせ 上位機器から一括設定 清掃しやすい構造
    材質SUS304
  • 電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善)

    電気フライヤー 揚げ物の達人

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
    用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。消費電力(W)1250質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔

    DICプラスチック
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)
  • SYA-CS型ヘルメット DICプラスチック

    SYA-CS型ヘルメット

    DICプラスチック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    バイザー付、インナーシールド付です。
    用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様SF内装質量(g)465バイザースモーク
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド

    DICプラスチック
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、シールド付頭囲(cm)約55.5~60材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下質量(g)485内装SF(テープタイプ)機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アカシア集成材 4穴 ノーブランド

    【オーダー】アカシア集成材 4穴

    ノーブランド
    4,910税込5,401
    1個
    5日以内出荷
    アカシア天然木を継いだ集成材。高級木材であるウォールナット材の代用として注目されています。衝撃に強い硬さがあり、耐久性に優れています。素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    板厚(mm)15/18材質アカシア形状平板・平プレート穴数4材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド+通気孔

    DICプラスチック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)485タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド 遮熱樹脂 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+シールド 遮熱樹脂

    DICプラスチック
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。 大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)質量(g)485タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装SF(テープタイプ)色(ひさし)スモーク
  • VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD

    VNAシリーズ ガス遮断弁

    CKD
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    接続方式ねじ込み(Rp)
  • ヘルメット(透明バイザータイプ) DICプラスチック

    ヘルメット(透明バイザータイプ)

    DICプラスチック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8832質量(g)395寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148
  • ヘルメットSYA-CV DICプラスチック

    ヘルメットSYA-CV

    DICプラスチック
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ベンチレーション付
    仕様雨垂れ防止溝付衝撃吸収ライナーあり(SYVA)名入れ
...