カテゴリ
- 研磨材(19)
- 組ヤスリ(1)
- ダイヤモンドヤスリ(15)
絞り込み
形状

丸(5)

先細(1)

平(5)

角(3)
幅(mm)
- 2(2)
- 2.1(4)
- 2.5(6)
- 3(1)
- 4(3)
- 5.8(1)
- 6(2)
- 6.2(1)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 10.6(1)
目の荒さ
- その他(2)
- 中目(1)
- 細目(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(2)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 30
- 25(18)
- 40(50)
- 50(71)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 85(41)
- 90(27)
- 100(100)
- 110(75)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(114)
- 200(144)
- 250(107)
- 300(71)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(1)
60~70未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
粒度・番手
- 0(2)
- 2(2)
- 4(2)
- 140(2)
- 150(1)
- 170(6)
- 200(3)
- 270(5)
- 300(1)
- 325(1)
- 400(2)
- 600(3)
0・2・4・140・150・170・200・270・300・325・400・600
ブランド
- ツボサン(1)
- TRUSCO(7)
- バローベ(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- 呉英製作所(2)
- ミニター(1)
- 永興電機工業(1)
- バローべ(1)
- Minimo(1)
ツボサン・TRUSCO・バローベ・NSK(ナカニシ)・呉英製作所・ミニター・永興電機工業・バローべ・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「yasuri」の検索結果

ダイヤモンド ウス平ヤスリ
ツボサン¥3,598税込¥3,9581個ほか当日出荷全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)粒度#600全長(mm)130刃長(mm)30軸径(m/m)3
DIAヤスリ
呉英製作所¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
ダイヤモンドヤスリ
ミニター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
リフラー 小丸(コテ)
バローベ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1
ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.75XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9327材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.65XT0.45
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9332材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.35×5.65×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9329材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9331材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9328材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー)
永興電機工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷平形テーパー付です。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。タイプ平型テーパー付適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
リフラー 150mm ブリスターパック入り
バローべ¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
リフラー
バローベ¥28,980~税込¥31,878~1セット(6本組)4日以内出荷から5日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
リフラー
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本7日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)9日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。幅(mm)3粒度#150厚さ(mm)3全長(mm)67柄の形状丸