Minimo
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り
ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。
細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。
幅(mm)
3
粒度
#150
厚さ(mm)
3
全長(mm)
67
柄の形状
丸
内容量
1パック(3本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04694248
SA4304
704-6865
三角
25
¥
3,090
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04696190
SA4303
704-6859
丸
30
¥
3,090
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください