カテゴリ
- 研磨材(41)
- 鉄工ヤスリ(8)
- 組ヤスリ(30)
- 精密ヤスリ(1)
- その他ヤスリ(2)
絞り込み
形状

三角(11)

丸(11)

先細(3)

刀刃(4)

半丸(13)

平(15)

楕円(3)

燕尾(えんび)(1)

笹葉(1)

腹丸(2)

角(11)

鎬(しのぎ)(2)
幅(mm)
- 2.4(1)
- 3.2(5)
- 3.7(1)
- 4(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 5.3(1)
- 5.4(1)
- 5.5(1)
- 5.7(1)
- 6(4)
- 7(12)
- 7.3(10)
- 8.2(1)
適合材
- アルミ(7)
- ステンレス(7)
- 樹脂(2)
- 貴金属(5)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(7)
目の荒さ
- その他(2)
- 中目(21)
- 油目(14)
- 精密目(1)
- 細目(21)
- 荒目(19)
ヤスリの長さ(mm)
- 85
- 25(18)
- 30(19)
- 40(50)
- 50(71)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 90(27)
- 100(100)
- 110(75)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(114)
- 200(145)
- 250(108)
- 300(72)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(33)
140~160未満・160~180未満・180~200未満
粒度・番手
- 0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- その他(4)
0・2・4・6・その他
ブランド
- ツボサン(36)
- TRUSCO(4)
- バローベ(1)
ツボサン・TRUSCO・バローベ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「yasuri」の検索結果

組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セット(10本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリセット
ツボサン(11件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1セット(10種類)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 ヴァリト-M クランク型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
組ヤスリ 三角
ツボサン¥7,198~税込¥7,918~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
細工用ヤスリセット
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
細工用10本型 半丸 中目
ツボサン¥849税込¥9341本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
ファイブセット
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
ブライト900 ヴァリト-M 舟型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥4,898~税込¥5,388~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
細工用10本型 平 中目
ツボサン¥629税込¥6921本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
組ヤスリ シノギ 単品
ツボサン¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
細工用ヤスリ10本組中目 丸
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用ヤスリ10本組中目三角
ツボサン¥859税込¥9451本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
組ヤスリ 角
ツボサン¥7,598~税込¥8,358~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカットヤスリ 10本組
ツボサン¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8630セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85適合材鉄、ステンレス
クイックカットヤスリ 組
ツボサン¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
細工用10本型 平 細目
ツボサン¥919税込¥1,0111本当日出荷細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平刃長(mm)85目の粗さ細目目数【ヤスリ】32CUT/cm
組ヤスリ 平10本組
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。材質合金工具鋼(SKS-8)厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275刃長(mm)85質量(g/セット)275
組ヤスリ 丸10本組
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状丸幅(mm)Φ3.2サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)145質量(g/セット)145
ユニカット万能ヤスリ
ツボサン¥6,998税込¥7,6981セット(5本)当日出荷から4日以内出荷単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。タイプ平目の粗さユニカット
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 半丸10本組
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状半丸幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)255質量(g/セット)255
組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸
ツボサン¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。形状半丸
組ヤスリセット10本組
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。仕様粗さ別エンドキャップ付形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)245質量(g/セット)245
細工用ヤスリ10本組中目刀刃
ツボサン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状刀刃タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用ヤスリ10本組中目四角
ツボサン¥799税込¥8791本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角
ツボサン¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から9日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角
組ヤスリ 形状:角
ツボサン¥13,980税込¥15,3781セット(10本)翌々日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状角
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥8,998税込¥9,8981セット(10本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8761材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8762材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組細目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
細工用ヤスリセット 荒仕上用
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥3,398~税込¥3,738~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ(シャープカットヤスリ)
ツボサン¥6,698税込¥7,3681セット(10本)4日以内出荷素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用。単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。