曜日別特売

組ヤスリ 形状:角

組ヤスリ 形状:角 - ツボサン

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02515900KA008-041セット(8本)852-82282001004.34.3
18,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
02518052KA010-041セット(10本)852-8230185853.23.2
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする