カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb-15」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバンド 司化成

    PPバンド

    司化成
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。
    用途荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)0.2引張強度(N)1300
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
    用途工事現場や駐車場に。材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34イエロー/ブラック
  • 横ミゾビット用付属ベアリング 大日商

    横ミゾビット用付属ベアリング

    大日商(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 与三郎 ツボ万

    与三郎

    ツボ万(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    スカッとした切れ味としなやか感触。
    用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
  • 照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • 与三郎 ネジ付 ツボ万

    与三郎 ネジ付

    ツボ万(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
    用途コンクリート、石材など仕様乾式適合材コンクリート、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCO

    ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。 吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
    用途工事現場や駐車場に。材質吊輪/ポリエチレン(PE)イエロー/ブラック材質(パイプ)ABS樹脂
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • ワールドバンドYB-15.5ナチュラル 司化成

    ワールドバンドYB-15.5ナチュラル

    司化成
    18,980税込20,878
    1セット(2巻)
    欠品中
    「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
    幅(mm)15.5ナチュラル長さ(m)2500破断伸度(%)20引張強度(N)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドバンドYB-15.5緑 司化成

    ワールドバンドYB-15.5緑

    司化成
    18,980税込20,878
    1セット(2巻)
    欠品中
    「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
    幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)20引張強度(N)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドバンドYB-15.5赤 司化成

    ワールドバンドYB-15.5赤

    司化成
    18,980税込20,878
    1セット(2巻)
    欠品中
    「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。 きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。
    幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)20引張強度(N)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枡形ブロック(KYB形) カネテック

    枡形ブロック(KYB形)

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
  • リサイクルバンドRYB-15.5黒 司化成

    リサイクルバンドRYB-15.5黒

    司化成
    17,980税込19,778
    1セット(2巻)
    欠品中
    製造の際に排出された製品ロスを一度原料へ戻し、再度製品化したバンドです。自社での廃棄を極力減らし環境負荷の低減に努めております。
    幅(mm)15.5長さ(m)2500紙管内径(mm)200破断伸度(%)20引張強度(N)1300
  • 防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て bitstrong(ビットストロング)

    米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-15 使い捨て

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN96マスクです。マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
    用途粉塵・花粉、ウイルス対策に種別使い捨て材質本体:外層PPスパンボンド不織布/中層1PPメルトブロー高ろ過不織布/中層2Pメルトブロー高ろ過不織布/内層ポリエステル綿、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン形状カップ型入数(枚)20規格N95寸法(縦×横)(mm)約126×142粒子捕集効率(%)95以上対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪型式承認番号NIOSH:TC-84A-9359ひもタイプオーバーヘッド
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤーディングブロック スリーエッチ

    ヤーディングブロック

    スリーエッチ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
    用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
  • ワークチェア CONDOR(山崎産業)

    ワークチェア

    CONDOR(山崎産業)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    昇降機能付きの定番丸型イスです。組み立て式。オフィス、作業場、学校などに。
    用途オフィス、作業場、学校に組立状態要組立座面径(Φmm)350材質(座面)ウレタン張地PVCレザー材質(脚部)スチール昇降機能の有無あり回転機能の有無背もたれの有無なし肘掛けの有無背もたれなし素材レザー
  • 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
  • EPSON純正 インクカートリッジ IB15YB イエロー 大容量 EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ IB15YB イエロー 大容量

    EPSON
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    イエローエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 012
  • スマートモザイクシート INAX(LIXIL)

    スマートモザイクシート

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(1シート)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。 簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。 インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。 切るのも簡単、張るのも簡単。
  • アプセットボルト(M6) YB-06-15 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルト(M6) YB-06-15

    ヤマト(機構部品)
    55税込61
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。
    トラスコ品番848-9579材質SCM435長さ(mm)15質量(g)5ねじ径M6
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード)

    シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    在宅ワークや家庭での個人情報保護に最適なコンパクトタイプの電動シュレッダーです。A4コピー用紙を最大6枚まで同時に細断できるほか、5×18mmのミニクロスカット方式を採用しており、住所や氏名、契約書類などの重要情報を細かく裁断して安全に処分できます。銀行カードやクレジットカードの細断にも対応しているため、紙媒体だけでなくカード情報の保護にも役立ちます。15Lの大容量ダストボックスを備え、A4コピー用紙換算で約160枚分の細断くずを収納可能です。頻繁にゴミを捨てる手間が少なく、日常的な書類整理にも便利です。本体はコンパクトで設置場所を選ばず、デスク横やリビングにもすっきり収まります。安心の18か月メーカー保証付きで、初めてシュレッダーを購入する方にもおすすめできるモデルです。
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    防水形角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:角15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:丸15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 床面固定立上りケーブルラック用耐震架台 ネグロス電工

    床面固定立上りケーブルラック用耐震架台

    ネグロス電工
    1,988税込2,187
    1個
    16日以内出荷
  • SEAL MECHANICAL ホンダ

    SEAL MECHANICAL

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • アプセットボルトコーティング付(M6) YB-C-06-15 ヤマト(機構部品)

    アプセットボルトコーティング付(M6) YB-C-06-15

    ヤマト(機構部品)
    81税込89
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9585材質SCM435長さ(mm)15質量(g)5ねじ径M6
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷