シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L
在宅ワークや家庭での個人情報保護に最適なコンパクトタイプの電動シュレッダーです。
A4コピー用紙を最大6枚まで同時に細断できるほか、5×18mmのミニクロスカット方式を採用しており、住所や氏名、契約書類などの重要情報を細かく裁断して安全に処分できます。銀行カードやクレジットカードの細断にも対応しているため、紙媒体だけでなくカード情報の保護にも役立ちます。
15Lの大容量ダストボックスを備え、A4コピー用紙換算で約160枚分の細断くずを収納可能です。頻繁にゴミを捨てる手間が少なく、日常的な書類整理にも便利です。
本体はコンパクトで設置場所を選ばず、デスク横やリビングにもすっきり収まります。
安心の18か月メーカー保証付きで、初めてシュレッダーを購入する方にもおすすめできるモデルです。
- 寸法(mm)
- 310×190×416
- 質量(kg)
- 4.25
- 色
- 黒
- 集塵量(L)
- 15
- 原稿サイズ
- A4
- 細断寸法(mm)
- (紙類)5×18
- ノイズレベル
- 65dB
- 細断形状
- クロスカット
- 運転時間(分)
- 連続4
- グリーン購入法
- 適合
- 細断可能物
- カード(5×18mm)、ホッチキス
- オートフィード機能
- なし
- リバース機能
- あり(手動)
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
































