仕様●名称:[EA304YB-1用]ACアダプター
アズワン品番65-2113-21
1セット
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質PA、ステンレス
質量(g)45
使用圧力(MPa)1.0~2.0
使用温度(℃)1~40
使用流体上水道水
粒径(μm)27~36
設置寸法(高さ)(mm)2500~3000(推奨)
アズワン品番64-7942-39
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]アーチ形ユニット
アズワン品番65-2113-18
1セット
¥830
税込¥913
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]交換用ヒーター
アズワン品番65-2113-45
1セット
¥315
税込¥347
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]ロングヒーターユニット
アズワン品番65-2113-19
1セット
¥880
税込¥968
翌日出荷
仕様●名称:[EA304YB-1用]シュートヒーターユニット
アズワン品番65-2113-20
1セット
¥760
税込¥836
翌日出荷
材質PA
全長(mm)39
質量(g)7
取付ねじR1/4
アズワン品番64-7942-38
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質PA
質量(g)290
全長(m)10
内径×外径(Φmm)6×8
アズワン品番64-7942-35
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質PA
質量(g)900
全長(m)20
内径×外径(Φmm)6×8
アズワン品番64-7942-36
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
材質PA
質量(g)52
全長(m)2
内径×外径(Φmm)6×8
アズワン品番64-7942-34
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4434
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)16
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。
用途荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。
幅(mm)15.5
長さ(m)2500
破断伸度(%)0.2
引張強度(N)1300
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。
色イエロー/ブラック
材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)34
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状Yユニオン
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
重切削用の高品質カッターです。スカッとした切れ味としなやかな感触。コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などに。
仕様●サイズ:外径150×チップ厚2.2×チップ幅7×取付穴22mm●仕様:乾式
アズワン品番65-8904-76
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
奥行(mm)16
材質ポリスチレン・ABS樹脂
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番65-2113-22
1セット
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)
対辺(mm)8×9×10
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
雑巾バケツです。
口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです
マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。
超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。
軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
用途粉塵・花粉、ウイルス対策に
種別使い捨て
材質本体:外層PP スパンボンド不織布/中層[1]PP メルトブロー高ろ過不織布/中層[2]PP ニードルパンチ不織布/内層PP スパンボンド不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:鉄/ポリプロピレン
形状カップ型
色白
入数(枚)20
規格N95
寸法(縦×横)(mm)約115×160
粒子捕集効率(%)95以上
対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
型式承認番号NIOSH:TC-84A-7877
関連資料(0.99MB)
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様乾式
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!
整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
先端形状六角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ