カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 農業機械(68)
  • バイク部品(54)
  • 制御機器(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 作業工具(16)
  • オフィス家具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 研磨材(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 安全用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb1」の検索結果

452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 棒形 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)特性難燃
  • パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアル

    パイププロテクター(トラ柄)

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
    用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。長さ(m)1厚さ(mm)10材質ポリエチレン(PE)種別貼付タイプ形状パイプ
  • オプション STFブレーキホルダー YAMAHA 1(YB-01) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    オプション STFブレーキホルダー YAMAHA 1(YB-01)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種TRACER900GT 19-20 etc
  • プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    ニッタ(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 標示テープ

    ダイヤテックス(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
    文字内容トラテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16基材ポリエチレンクロストラ(イエロー/ブラック)粘着剤アクリル系
  • 二又バルブ 酸素用 阪口製作所

    二又バルブ 酸素用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジホース径(Φmm)8適合ガス酸素サイズ(mm)70×85
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
    用途工事現場や駐車場に。イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
  • ヤザキのバケツ 矢崎化工

    ヤザキのバケツ

    矢崎化工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    雑巾バケツです。 口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式繰り返し・詰め替え対応
  • 純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止 左・右 エスエス興商

    純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止 左・右

    エスエス興商
    989税込1,088
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途K-92800型2Mタイプ。取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し、下残を取り出し左右を確認のうえ、戸車を交換してタテ桟と再度ビスで固定して下さい。高さ調整は調整ネジで調整します。規格K-11805・6適合メーカーYKK
  • ミニY型レンチ 古寺製作所

    ミニY型レンチ

    古寺製作所(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)対辺(mm)8×9×10先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
  • Y型レンチ 古寺製作所

    Y型レンチ

    古寺製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    整備工具には欠かせない工具です
    用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • Y型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    Y型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • PPバンド 司化成

    PPバンド

    司化成
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。
    用途荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)0.2引張強度(N)1300
  • 米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-11 bitstrong(ビットストロング)

    米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-11

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(20枚)
    当日出荷
    米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。 超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。 軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
    用途粉塵・花粉、ウイルス対策に種別使い捨て材質本体:外層PP スパンボンド不織布/中層[1]PP メルトブロー高ろ過不織布/中層[2]PP ニードルパンチ不織布/内層PP スパンボンド不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:鉄/ポリプロピレン形状カップ型入数(枚)20規格N95寸法(縦×横)(mm)約115×160粒子捕集効率(%)95以上対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪型式承認番号NIOSH:TC-84A-7877ひもタイプオーバーヘッド
  • EPSON純正 インクパック IP01YB イエロー EPSON

    EPSON純正 インクパック IP01YB イエロー

    EPSON
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    純正インクカートリッジ
    イエロー大容量適合機種PX-M884F/S884/M885F/S885/M884FC0/S884C0適合機種メーカーEPSON印字可能枚数約5000ページメーカー純正品番IP01YB
  • 与三郎 ツボ万

    与三郎

    ツボ万(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    スカッとした切れ味としなやか感触。
    用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
  • 横ミゾビット用付属ベアリング 大日商

    横ミゾビット用付属ベアリング

    大日商(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • 単管カバー(反射式) TRUSCO

    単管カバー(反射式)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
  • 横ミゾビット用ベアリング 大日商

    横ミゾビット用ベアリング

    大日商
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂バックルベルト mizuno(ミズノ)

    樹脂バックルベルト

    mizuno(ミズノ)
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷
    樹脂製のバックルベルト。
    材質ポリプロピレン09:ブラックサイズFベルト幅(mm)32サイズ(cm)76~115長さ(cm)130バックルローラー
  • エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A セキスイ

    エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A

    セキスイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 Hapyson(ハピソン)

    Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用

    Hapyson(ハピソン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • 警報BOX ヤマト産業

    警報BOX

    ヤマト産業
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    ・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。
  • Y型ミニBOXレンチ 南船場ワークス

    Y型ミニBOXレンチ

    南船場ワークス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!携帯に便利なミニサイズ!
  • 樹脂バックルベルト(制電糸入り) mizuno(ミズノ)

    樹脂バックルベルト(制電糸入り)

    mizuno(ミズノ)
    1,800税込1,980
    1本
    当日出荷
    樹脂製のバックルベルト。テープに制電糸入り。
    材質ナイロン・ポリエステル09:ブラックサイズFベルト幅(mm)32サイズ(cm)76~115長さ(cm)130バックルローラー
  • やわらかバンパークッション TRUSCO

    やわらかバンパークッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
    材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)14質量(g)85幅×長さ(mm)35×1000
  • ステンレスボール芯 MIKI

    ステンレスボール芯

    MIKI
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス製。・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。・落下防止コードを取り付ける事が可能です
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質ステンレス鋼SUS420J2寸法(mm)種別:19全長(mm)165質量(g)420硬度熱処理:HRC40~45
  • 煮物碗 三信化工

    煮物碗

    三信化工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機
  • プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ Yユニオン

    ニッタ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状Yユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • 研磨焼け防止剤 TRUSCO

    研磨焼け防止剤

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    研磨ベルトや研磨輪に塗布することで焼けを抑制します。研磨ベルトや研磨輪の寿命を延ばし、仕上げ面が細かくなります。
    用途研磨ベルトや研磨輪などの目づまり、焼け防止。トラスコ品番400-4434材質脂肪酸高さ(mm)51質量(g)360奥行(mm)51間口(mm)190
  • 自在パイプ(整流キャップ付) TOTO

    自在パイプ(整流キャップ付)

    TOTO(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付外径(Φmm)16タイプ角型・整流タイプパイプ形状Sパイプ
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • 与三郎 ネジ付 ツボ万

    与三郎 ネジ付

    ツボ万(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
    用途コンクリート、石材などチップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TRUSCO

    ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。 吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
    用途工事現場や駐車場に。イエロー/ブラック材質吊輪/ポリエチレン(PE)材質(パイプ)ABS樹脂
  • ケミフィットC1 Yユニオン ニッタ

    ケミフィットC1 Yユニオン

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ヤスリ用ブラシ ミネシマ

    ヤスリ用ブラシ

    ミネシマ
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    金属ヤスリの目に付着した削りカスを掃き取れる専用ブラシ。コシの強い【豚毛】と【ステンレス毛】により、頑固に詰まった削りカスもしっかりかき出すことができます。本製品は金属ヤスリ用のメンテナンスブラシです。金属以外の素材のヤスリに使用するとヤスリ本体のキズ、目立ての破損につながりますので使用はお控えください。
    毛丈(mm)11本体寸法(mm)145材質(毛)ステンレス毛、豚毛
  • 乳児碗 三信化工

    乳児碗

    三信化工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質強化磁器寸法(mm)107×47電子レンジ食器洗浄機
  • 低圧接続 絶縁カバー工法 クイックブランチ 3M(スリーエム)

    低圧接続 絶縁カバー工法 クイックブランチ

    3M(スリーエム)
    6,598税込7,258
    1組(1組)
    3日以内出荷
    特性防水、絶縁
...