カテゴリ
- バイク部品(6)
- 液入りタイプ(電解液注入済)(3)
- ゲルタイプ(3)
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- YTX5L-BS(2)
- YTZ6V(3)
バッテリー容量(Ah)
- 5
- 2.3(6)
- 2.5(4)
- 3(7)
- 3.5(3)
- 4(7)
- 6(9)
- 6.5(4)
- 7(7)
- 8(9)
- 8.6(6)
- 9(3)
- 10(8)
- 11(4)
- 11.2(6)
- 12(9)
- 14(3)
- 16(1)
- 18(5)
- 19(1)
- バッテリー容量(Ah)をもっと見る
バッテリー品番(古河電池)
- FTX5L-BS(2)
- FTZ6V(2)
充電電流(A)
- 0.5(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- GSユアサ(1)
- AZ BATTERY(1)
- BROAD(1)
- 古河電池(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
「yb4l-b」の検索結果

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(189件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(98件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。タイプMF