カテゴリ
- バイク部品(2)
- 液入りタイプ(電解液注入済)(2)
絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- YTX4L-BS(2)
バッテリー容量(Ah)
- 3(2)
バッテリー品番(古河電池)
- FTH4L-BS
- FT4B-5(5)
- FT4L-BS(5)
- FT7B-4(5)
- FT9B-4(3)
- FT12A-BS(3)
- FT12B-4(4)
- FTR4A-BS(4)
- FTX4L-BS(3)
- FTX5L-BS(7)
- FTX7A-BS(6)
- FTX7L-BS(7)
- FTX9-BS(7)
- FTX12-BS(6)
- FTX14-BS(6)
- FTX20L-BS(3)
- FTZ7S(4)
- FTZ10S(4)
- FTZ12S(3)
- その他(4)
- バッテリー品番(古河電池)をもっと見る
充電電流(A)
- 0.4(1)
ブランド
- GSユアサ(1)
- AZ BATTERY(1)
「yb4l-b」の検索結果

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様