カテゴリ

  • 自動車純正部品(36)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • バイク純正部品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yc-16」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
    用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ペダルレンチ NOGUCHI

    ペダルレンチ

    NOGUCHI(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業しやすい大型のペダルレンチ
    長さ(mm)350幅(mm)60高さ(mm)30材質(本体)適合サイズ(mm)15
  • ペダル&ボックスレンチ NOGUCHI

    ペダル&ボックスレンチ

    NOGUCHI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ
    長さ(mm)225幅(mm)30高さ(mm)40材質(本体)
  • モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイオーデータ)

    モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
    付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約0.8ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8定格電圧(V)DC5角度(°)[チルト角] 上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook最大消費電力(W)7.7プラグVESA DDC2Bコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz応答速度5ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)組立時間約1分(大人1人)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5年間消費電力量(kWh/年)14.96画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925パネルTFT15.6型ワイド/FFS表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.1モニターサイズ15.6型パネル駆動方式TFT15.6型ワイド/FFS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)60
  • YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング)

    YONE
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペダルレンチ NOGUCHI

    ペダルレンチ

    NOGUCHI(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15全長(mm)235
  • チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ アズワン

    チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ

    アズワン
    1,660税込1,826
    1袋(10個)
    当日出荷
    お求めやすい価格のチューブコネクター!
    用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
  • プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1本
    欠品中
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1トラスコ品番413-8821全長(mm)296質量(g)485寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
  • 両立スタンド正爪用 アサヒサイクル

    両立スタンド正爪用

    アサヒサイクル
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    種別CP
  • やわらかチキンジャーキー アイリスオーヤマ

    やわらかチキンジャーキー

    アイリスオーヤマ
    299税込329
    1個(160g)
    翌日出荷
    手で小さくちぎれるので、ご褒美にぴったりのやわらかチキンジャーキーです。小型犬や高齢犬も食べやすい、やわらか仕上げです。たんぱく質が豊富な鶏ささみを使用しています。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
    材質たんぱく質18%以上、脂質4%以上、粗繊維1%以下、灰分5%以下、水分30%以下
  • ペダルレンチ BIKEHAND

    ペダルレンチ

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プロの使用にも対応した大型サイズのペダルレンチ ロングハンドルのはたらきで固くなったペダルも取り外しやすい
    材質スチール
  • CS-9000 16T A SHIMANO(シマノ)

    CS-9000 16T A

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 3/8sqx16mm ソケット エスコ

    3/8sqx16mm ソケット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)16差込角(inch)3/8
  • ローターリペアツール NOGUCHI

    ローターリペアツール

    NOGUCHI(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ディスクブレーキ用ローターの歪みを修正するツール。
    長さ(mm)250幅(mm)55高さ(mm)10材質(本体)
  • マグカップ 三信化工

    マグカップ

    三信化工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機
  • ペダルレンチ BIKEHAND

    ペダルレンチ

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    340mmロングサイズ 高トルクペダルレンチ。340mmのロングタイプで高トルクで外しやすい。力を入れやすいグリップ。けが防止のたけ手袋を装着して作業をしてください。フロントギアにウエスを掛けてケガを防止してください。高トルクがかかりますので急激に力を入れないでください。
    板厚(mm)4
  • EY ツールチェンジアダプタ ユキワ精工

    EY ツールチェンジアダプタ

    ユキワ精工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピストンプレス NOGUCHI

    ピストンプレス

    NOGUCHI(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    油圧ディスクブレーキのローターを抜いた際、閉じてしまったピストンを押し出すためのツール。
    長さ(mm)255幅(mm)40高さ(mm)35材質(本体)
  • 取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    取っ手用変換座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
  • ロッキングフック YCシリーズ 象印チェンブロック

    ロッキングフック YCシリーズ

    象印チェンブロック
    67,980税込74,778
    1個
    10日以内出荷
    外れ止めが無くより安全な作業が可能です、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
  • E-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mm E-tool

    E-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mm

    E-tool
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    これ1本でホイール外しとペダル外しが出来ます。
    用途1本だけでいろんな作業ができる、ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1袋
    翌々日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両手マグカップ 三信化工

    両手マグカップ

    三信化工
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック 象印チェンブロック

    チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック

    象印チェンブロック
    149,800税込164,780
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
  • 旋盤用ストレートシャンク EY  ホルダ ユキワ精工

    旋盤用ストレートシャンク EY ホルダ

    ユキワ精工
    12,090税込13,299
    1個
    4日以内出荷
    欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
    材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
  • (85021)メータ,メイン アセンブリ スバル

    (85021)メータ,メイン アセンブリ

    スバル
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
  • S25 EYチャック ユキワ精工

    S25 EYチャック

    ユキワ精工
    12,090税込13,299
    1個
    4日以内出荷
    欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
    材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)25
  • (42075)ホース,フユエル スバル

    (42075)ホース,フユエル

    スバル
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    439,800税込483,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    439,800税込483,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • S20 EYチャック ユキワ精工

    S20 EYチャック

    ユキワ精工
    12,090税込13,299
    1個
    4日以内出荷
    欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
    材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)20
  • (84912)レンズ アンド ボデー,ヘッド ランプ ライト スバル

    (84912)レンズ アンド ボデー,ヘッド ランプ ライト

    スバル
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (81400)ハーネス,バルクヘッド スバル

    (81400)ハーネス,バルクヘッド

    スバル
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
  • (81500)ハーネス,リヤ スバル

    (81500)ハーネス,リヤ

    スバル
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷