カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「yc-1f」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィン付圧力調整器 YC ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YC

    ヤマト産業
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
  • G  FENDER FRONT 53111-12F01-YC3 スズキ

    G FENDER FRONT 53111-12F01-YC3

    スズキ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
  • ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3F ROHM

    ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3F

    ROHM
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3F ROHM

    ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3F

    ROHM
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • COVER,L F*PB434M*  64502K1ZJ10YC ホンダ

    COVER,L F*PB434M* 64502K1ZJ10YC

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R F*PB434M*  64501K1ZJ10YC ホンダ

    COVER,R F*PB434M* 64501K1ZJ10YC

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC105KAT2A AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC105KAT2A

    AVX
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A

    AVX
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAZ2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAZ2A

    KYOCERA AVX
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥989税込¥1,088
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHAND

    プロフェッショナルツールキット シマノ用

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
    ボディサイズ40
  • V Series(VFS1120) SMC

    V Series(VFS1120)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • オート レベリング - リヤ (GS) MAZDA(マツダ)

    オート レベリング - リヤ (GS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
    ボディサイズ20
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
    ボディサイズ50
  • YC-300WX4部品 NO12-1 FAN用コンデンサ パナソニックコネクト

    YC-300WX4部品 NO12-1 FAN用コンデンサ

    パナソニックコネクト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • YC-500WX4部品 NO10-1 FAN用コンデンサ パナソニックコネクト

    YC-500WX4部品 NO10-1 FAN用コンデンサ

    パナソニックコネクト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • マルカ サイドフォールドテーブル 棚板付 木目幕板付 1500×450 オカムラ(岡村製作所)

    マルカ サイドフォールドテーブル 棚板付 木目幕板付 1500×450

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    45日以内出荷
    グリーン購入法適合