カテゴリ
- 切削工具(22)
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

真鍮製パイプコネクタ
日本シーム工業¥7,898税込¥8,6881箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20寸法L(mm)45ΦD34
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
ユキワ精工¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)
ユキワ精工¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC20寸法L(mm)45ΦD34
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥32,980~税込¥36,278~1本5日以内出荷ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。テーパーBT30 7/24
オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT40 7/24
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT50 7/24
ビデオコンバーター VC-1-SH
ローランド¥79,980税込¥87,9781個欠品中SDI映像・音声信号を入力して、HDMI機器に出力。 SDI信号のクオリティーを損なわずにHDMIに変換。HDMI対応の民生用テレビやプロジェクターに入力できます。 元の映像をロスレスで変換できるので、製作者の意図を忠実にモニタリングできます。付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)対応フォーマットSDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI入力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x487/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)SDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x48/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720x480/59.94i、720x576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1(スルー/出力切替)、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子: R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
スキャン・コンバーター VC-1-SC
ローランド¥179,800税込¥197,7801個欠品中SDIやHDMI のデジタル信号、RGBやコンポーネント、コンポジットといったアナログ信号を、任意のビデオ・フォーマットに変換し、SDIとHDMI から出力します。 多機能なスケーラー搭載で、アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバート、フレームレート、I/P、アスペクトの各種変換が可能です。付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNCタイプ、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CHDMI端子:Type A(19ピン)、信号規格:HDMI HDCP対応(HDCP信号入力時、SDI出力はマスクされます)、RGB/コンポーネント端子:15ピン・ミニD-subタイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.7Vp-s(R/G/B/Pb/Pr信号)、5VTTL(H/V信号)、インピーダンス:75Ωコンポジット信号:RCAピン・タイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.286Vp-s(C信号(NTSC))、0.3Vp-p(C信号(PAL))、インピーダンス:75Ωアナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:22kΩリファレンス端子:BNCタイプ/インピーダンス:75Ω、信号フォーマット:ブラック・バースト、2値、3値対応フォーマット【SDI】映像信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M、ITU-R BT.601-5準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF、720×480/59.94i、720×576/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94i/50i、1280×720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、音声信号規格:SMPTE 299M、SMPTE 272M-C準拠、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【HDMI】映像信号規格:CEA-861-E、VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/ 30p/29.97p/25p/24p/23.98p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94/50i、1280/720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【RGB/コンポーネント】信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/ 60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF、1280×720/60p/59.94p/50p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)【コンポジット】映像フォーマット:NTSC、PAL出力端子SDI端子:BNCタイプ×2、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C(※1つは入力端子と兼用】HDMI端子:Type A(19ピン)×1、信号規格:HDMI HDCP対応アナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)(出力端子と兼用)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:2.2kΩ動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSBタイプB(Hi-Speed USB)x1
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC105KAT2A
AVX¥13,980税込¥15,3781セット(3000個)7日以内出荷仕様車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12nF 16V dc 0402 (1005M) 0402YC123KAT2A
KYOCERA AVX¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)16dc許容差±10%静電容量12nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)抑制クラスClass II
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A
AVX¥1,998税込¥2,1981袋(100個)8日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAZ2A
KYOCERA AVX¥3,898税込¥4,2881袋(50個)8日以内出荷仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A
KYOCERA AVX¥999税込¥1,0991袋(100個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 10μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC106KAT2A
KYOCERA AVX¥4,598税込¥5,0581袋(100個)8日以内出荷仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC225KAT2A
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(50個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。X7Rは、これらの中誘電率材料の中で最も人気があります。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC104KAT2A
KYOCERA AVX¥26,980税込¥29,6781セット(4000個)8日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
ビデオコンバーター VC-1-DL
ローランド¥129,800税込¥142,7801個欠品中HDMIとSDIの双方向変換に加え、ビデオ・オーディオのディレイと、フレームシンクロナイザーが搭載された高機能モデル。 たとえば、ビデオスイッチャーで発生した遅延を、オーディオ信号を遅延させることで、つじつまを合わせられるので「リップシンク」がとれます。 イベントなどで複数のテレビモニターに表示する際に、表示タイミングのずれを補正することができます。 シアター・システムなどで利用する際、PAシステムとプロジェクターの表示のずれを調整できます。付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)、リファレンス端子:BNC タイプ × 1フォーマット形式リファレンス信号:ブラック・バースト、2値、3値対応フォーマットSDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-D 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)※フレーム・シンクロナイザ動作時は、2ch動作になりますHDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-D 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch ※フレーム・シンクロナイザ動作時は、2ch動作になります出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)インピーダンス(Ω)リファレンス:75信号処理フレーム・シンクロナイザ:リファレンス入力時に動作(SDI 出力及びHDMI 出力のオーディオは 2ch となります)、ビデオ・ディレイ (0~4.5フレーム)、オーディオ・ディレイ (0~4.5フレーム)、オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS
ローランド¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷HDMI信号を入力して、SDI信号を高品質で出力。 HDMI出力をSDI信号に変換することで、長距離伝送が可能になります。 HDMI信号をSDI対応スイッチャーに入力できます。 PCのHDMI出力をSDIケーブル経由で伝送できます。付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)対応フォーマットHDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch出力端子SDI端子:BNC タイプ × 2、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1(スルー/出力切替)、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら