カテゴリ

  • 溶接用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「yd-15」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度調節器 ヤガミ

    デジタル温度調節器

    ヤガミ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
  • クラッチディスク(トヨタ) EXEDY

    クラッチディスク(トヨタ)

    EXEDY(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 浴槽台YD マキテック

    浴槽台YD

    マキテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
    仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレスライトブルー耐荷重(kg)100以下天板寸法(cm)37×23
  • ワイドキャビネット用デバイダー サカエ

    ワイドキャビネット用デバイダー

    サカエ
    469税込516
    1枚
    5日以内出荷
  • 除湿機能付きポータブルクーラー siroca

    除湿機能付きポータブルクーラー

    siroca
    40,690税込44,759
    1個
    3日以内出荷
    1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
    付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)種別床置き質量(kg)約6.5(本体のみ)ホワイト使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)約160タンク容量(L)1幅(cm)22コード長さ(m)1.8首振なし本体寸法(mm)奥行約220本体寸法(mm)高さ約414運転音(dB)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×41.4高さ(cm)41.4送風口数1口冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4風量(m3/h)73除湿能力(L/日)4.4奥行き(cm)22冷房能力(kW)冷風:0.350湿度範囲(%)90以下
  • ダストボックス KF-300(STヘアーライン) CONDOR(山崎産業)

    ダストボックス KF-300(STヘアーライン)

    CONDOR(山崎産業)
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。ダストボックス用ポリ袋45が使用できます。
    容量(L)約31材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付形状角型フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ

    マキシンコー
    59,980税込65,978
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ

    マキシンコー
    65,980税込72,578
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
  • YD-350GZ4部品 NO15 IGBT パナソニックコネクト

    YD-350GZ4部品 NO15 IGBT

    パナソニックコネクト
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500GZ4部品 NO15 コンデンサ(組) パナソニックコネクト

    YD-500GZ4部品 NO15 コンデンサ(組)

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350GR3部品 NO15 セムスビス(M4X10) パナソニックコネクト

    YD-350GR3部品 NO15 セムスビス(M4X10)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • YD-200KR2部品 NO4 セムスポルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO4 セムスポルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350KR2部品 NO3,4 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-350KR2部品 NO3,4 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350KR2部品 NO27 セムスボルト/M6X15 パナソニックコネクト

    YD-350KR2部品 NO27 セムスボルト/M6X15

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350GR3部品 NO2 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-350GR3部品 NO2 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500KR2部品 NO28 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-500KR2部品 NO28 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350GR3部品 NO8 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-350GR3部品 NO8 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350GR3部品 NO6 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-350GR3部品 NO6 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500KR2部品 NO101 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-500KR2部品 NO101 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350KR2部品 NO101 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-350KR2部品 NO101 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350GR3部品 NO7 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-350GR3部品 NO7 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350GR3部品 NO32 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-350GR3部品 NO32 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO27 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO27 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO101 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO101 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350KR2部品 NO28 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-350KR2部品 NO28 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500KR2部品 NO27 セムスボルト(M6X15) パナソニックコネクト

    YD-500KR2部品 NO27 セムスボルト(M6X15)

    パナソニックコネクト
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    20,400税込22,440
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)

    エコリカ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。
    用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)

    CKD
    22,875税込25,163
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)

    CKD
    28,100税込30,910
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)

    CKD
    19,200税込21,120
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~)

    CKD
    45,663税込50,229
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    シリーズEASケーブル長(m)なしモーターAZドライバ種類パルス列入力タイプ
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)

    CKD
    31,738税込34,912
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)

    CKD
    29,388税込32,327
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷