カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ydfs234」の検索結果

重量戸車 (ステンレスフレーム)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。用途フロント部材引戸 戸車
重量戸車 (スチールフレーム)
TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。用途フロント部材引戸 戸車
ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途玄関・トイレ・外部の戸などRoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型
ヨコヅナ(62件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)
ハイロジック(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合材質本体/ステンレス、車/樹脂
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ
ヨコヅナ¥469税込¥5161個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ平型寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.材質ステンレス(SUS304)タイプ丸型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
アルミサッシ取替戸車
家研販売(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)形状Φ28丸車輪径(Φmm)28材質(本体)ステンレスタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(35件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄