カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(1)

「ydp20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YDP20用インクリボン 2本入 sartorius(ザルトリウス)YDP20用インクリボン 2本入sartorius(ザルトリウス)
2,998税込3,298
1個
予約販売
YDP20-0CE接続用ケーブル L=2m sartorius(ザルトリウス)YDP20-0CE接続用ケーブル L=2msartorius(ザルトリウス)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
【修理】ダウエルピンプーラ(ヨコタ工業)YDP-20(修理) 修理【修理】ダウエルピンプーラ(ヨコタ工業)YDP-20(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ダウエルピンプーラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダウエルピンプーラ ヨコタ工業ダウエルピンプーラヨコタ工業
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
トラスコ品番828-9358質量(g)150
卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付 bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付bitstrong
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM10X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用 全長:50mm
トラスコ品番828-9359質量(g)160
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM12X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用 全長:50mm
トラスコ品番828-9360質量(g)170
卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付bitstrong
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
カバー レッグシールド(オレンジ) 48131-22G20-YDP スズキカバー レッグシールド(オレンジ) 48131-22G20-YDPスズキ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷