カテゴリ

  • バッテリー・電装(9)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)

「yec ts50」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水キャップ YEC

    防水キャップ

    YEC(23件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
    用途TS50/50Aシリーズ用材質ネオプレーンゴムサイズM12×1.0
  • 防水キャップ トグルスイッチ用 モノタロウ

    防水キャップ トグルスイッチ用

    モノタロウ(95件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い商品です。
    用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。サイズM12×1.0販売区分業務用
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • 銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ

    銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
    用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。適合12Φ用販売区分業務用
  • 防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC

    防水トグルスイッチ(パネルシール)

    YEC(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
  • トグルスイッチ用銘板 YEC

    トグルスイッチ用銘板

    YEC(10件のレビュー)
      
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用銘板。
    質量(g)2取付け方法共締(トグルスイッチ用銘板Φ12用)
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウ

    トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
    用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)取付穴径(Φmm)12.2取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
  • カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • 防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。適合M6超小形トグルトラスコ品番788-5130適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形適合本体D2、Mシリーズ寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6高さ(mm)14.3穴径(Φmm)6保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • 防水キャップ YEC

    防水キャップ

    YEC
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    防水
    用途TS50/TSねじ寸法M12×1.0取付け方法ネジ止め
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
  • 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
  • 全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器(38件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
    適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • トグルスイッチ on-on エーモン

    トグルスイッチ on-on

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
    用途ふたつの電装品の切り換えにタイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • 防水トグルスイッチ エーモン

    防水トグルスイッチ

    エーモン(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
    用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える種類トグルスイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)0.5~2.0コード1.25sq相当-約180mm使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下取付穴径(Φmm)12防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
  • PF管 バクマ工業

    PF管

    バクマ工業(77件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷
    仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン色ベージュ