カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
- パソコン/周辺機器(31)
- 自転車部品(23)
- バッテリー・電装(19)
- バイク部品(18)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 洗車・清掃(3)
- 農業機械(3)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コミネ(83)
- YEC(41)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- メディアカバーマーケット(19)
- 河村電器産業(8)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(8)
- ヤマト(機構部品)(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- SAMTEC(4)
- コクヨ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アドビ(3)
- GYEON(ジーオン)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 富士電機(2)
- Goodyear(2)
- ATEN(2)
- Kordz(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「yec」の検索結果

平型ヒューズボックス
YEC(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。付属品AV2.0コード(連結使用可)色黒タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
防水トグルスイッチ(パネルシール)
YEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
圧電式バックアラーム
YEC(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
ミニ平型ヒューズボックス
YEC(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)付属品AV2.0コード(連結使用可)色白タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
過巻き警報機(スイッチ)
YEC(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷過巻き防止用の警報スイッチです。仕様対雨質量(g)105電源バッテリー定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)1以下(入力電流)
スーパーバックアラーム
YEC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
パイロットランプ(電球無・コード無)
YEC(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリカーボレンズのパイロットランプです。取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
クレーン用過巻警報機
YEC(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
エンドキャップ YEC-6090
ヤマト(機構部品)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷アルミフレームYF-6090-6用キャップです。 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。トラスコ品番848-9597材質樹脂(PPS)幅(mm)60高さ(mm)5質量(g)15.1奥行(mm)90
エンドキャップ YEC-3090
ヤマト(機構部品)¥889税込¥9781個3日以内出荷アルミフレームYF-3090-6用キャップです。 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。トラスコ品番848-9595材質樹脂(PPS)幅(mm)30高さ(mm)5質量(g)7.5奥行(mm)90
ダンプ警報機
YEC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
エンドキャップ YEC-8080
ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アルミフレームYFL-8080-8用キャップ 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。トラスコ品番848-9598材質樹脂(PPS)幅(mm)80高さ(mm)5質量(g)14.3奥行(mm)80
消音機能付音声バックアラーム
YEC(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
音声合成右左折・バックアラーム
YEC(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様対雨質量(g)700定格電流(A)0.4以下音圧最大90±5dB,減音80±5dB発音体スピーカー
音声合成左折・バックアラーム
YEC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様耐雨性可質量(g)750定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.4以下音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5発音体スピーカー
エンドキャップ コーナー用 YEC-8080C
ヤマト(機構部品)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷二等辺三角形です。 ブラケット用キャップです。 美しい光沢。 はめ込みタイプで作業が簡単。用途アルミブラケット用トラスコ品番848-9599材質樹脂質量(g)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×1.7
エンドキャップ コーナー用 YEC-6060C
ヤマト(機構部品)¥669税込¥7361個3日以内出荷二等辺三角形です。 ブラケット用キャップです。用途アルミブラケット用トラスコ品番848-9596材質樹脂質量(g)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×1.7