カテゴリ
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yepa-153spf」の検索結果

交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥49,980税込¥54,9781個11日以内出荷用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9電池寿命(年)5
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP
ユタカ電機製作所¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷から16日以内出荷「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ入力容量1500W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1500VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10定格出力電力(W)1050定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
フィールドバスカプラ
ワゴジャパン¥74,980~税込¥82,478~1個6日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅
無停電電源装置FシリーズUPS1510SPF用増設バッテリ装置
ユタカ電機製作所¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷UPS1510SPF用増設バッテリ装置、当価格にはUPS本体を含みません。
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS
ユタカ電機製作所¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から7日以内出荷「世界最小」クラスの常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置出力コンセント形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)出力電圧(V)100±2%入力電圧(V)AC48(50%負荷時)~146(但し起動時AC85~146)容量(VA)1000出力コンセント数3運転方式常時インバータバックアップ時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合消費電力(W)通常時/最大時:90/120本体質量(kg)約11定格容量1000VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69騒音値(dB)45冷却方式強制空冷(運転時)出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)相数単相定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000入力周波数(Hz)35~75安全規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池発熱量(KJ/h)460以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)250給電方式常時インバータ給電停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命7年最大入力電流(A)12.3線数2線 アース付
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST
ユタカ電機製作所¥239,800~税込¥263,780~1個6日以内出荷から11日以内出荷高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1500W以下本体質量(kg)(本体)約17定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10定格出力電力(W)1050入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ(1kVA、製品保証期間3年、シリアルインタフェース、停電補償時間8分)
日立インダストリアルプロダクツ¥159,800~税込¥175,780~1台22日以内出荷UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間3年 バッテリ無償交換期間3年 常時インバータ給電方式 シリアルインターフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。付属品床固定金具、ラック固定金具仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能質量(kg)約18高さ(mm)85(2U)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品温度範囲(℃)使用環境:0~40出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%定格入力電圧(V)AC100/108/115/120運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)冷却方式強制風冷機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個出力周波数(Hz)50/60出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相2線、出力:単相2線寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)入力周波数(Hz)50/60±5%充電時間(時間)80%:8、100%:24入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)入力保護容量(A)15インターフェイスシリアルRoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)再生紙使用マーク適合
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST
ユタカ電機製作所¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から16日以内出荷高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置種別タワー型入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1000VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP
ユタカ電機製作所¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷から7日以内出荷「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ入力容量1000W以下定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格容量1000VAバッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5定格出力電力(W)800定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
常時商用小型UPS miniシリーズ
ユタカ電機製作所(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥35,980税込¥39,5781個当日出荷用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS
ユタカ電機製作所¥89,980~税込¥98,978~1個翌日出荷から6日以内出荷「世界最小」クラスの常時インバータUPS用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7定格容量500VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥82,880~税込¥91,168~1台翌々日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能USB、SmartSlot定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
増設用バッテリ装置
ユタカ電機製作所¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷用途UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置タイプUPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510バックアップ時間UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
常時商用小型UPS miniシリーズ
ユタカ電機製作所¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約7定格容量800VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330定格出力電力(W)500入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)