曜日別特売

フィールドバスカプラ

フィールドバスカプラ - ワゴジャパンフィールドバスカプラ - ワゴジャパンフィールドバスカプラ - ワゴジャパンフィールドバスカプラ - ワゴジャパンフィールドバスカプラ - ワゴジャパンフィールドバスカプラ - ワゴジャパンフィールドバスカプラ - ワゴジャパンフィールドバスカプラ - ワゴジャパン

WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用

取付
DIN35レール
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750-325 8277334982773349750-32561.5/2.421インチ148.5100/3.937インチ奥行:71.9/2.831インチシステム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)CC-Link/1xメールコネクタ;4極
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-363 8277597582775975750-36349.5/1.949インチ104.196.8/3.811インチ奥行:71.9/2.831インチシステム電源、【システム電源】2 x CAGE CLAMP (R)
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-337 8277911682779116750-33750.5/1.988インチ184100/3.937インチ奥行:71.1/2.799インチシステム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)CANopen/1xメールコネクタ;5極
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-362 8278152182781521750-36249.5/1.949インチ104.896.8/3.811インチ奥行:71.9/2.831インチシステム電源、【システム電源】2 x CAGE CLAMP (R)
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする