カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • 農業機械(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「yf-42」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付ラクテム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
チャコペーパー 片面 大 チャコペーパーチャコペーパー 片面 大チャコペーパー(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(cm)70×28
フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティアJM(天然木床材)DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(6枚)
当日出荷から5日以内出荷
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
フォレスティア JM DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティア JMDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(6枚)
7日以内出荷
お手入れ簡単な天然木化粧の床材 基材に国産針葉樹を使用。傷や汚れが付きにくい、天然木化粧の床材です。
用途フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスティア JM/JA長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mm特殊MDF+エコ合板表面天然木薄単板、オーク板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩擦塗装仕上
コンソール オーバーヘッド (E1) MAZDA(マツダ)コンソール オーバーヘッド (E1)MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
マフラカバー 三菱マフラカバー三菱
8,598税込9,458
1個
14日以内出荷
マウント ラバー 三菱マウント ラバー三菱
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷
フロントブラケット 三菱フロントブラケット三菱
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
MG BRACKET 三菱MG BRACKET三菱
4,398税込4,838
1個
14日以内出荷
4方ジョイント JYFシリーズ アズワン4方ジョイント JYFシリーズアズワン
12,400税込13,640
1個
22日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしフリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A
自動車フロントガラス(三菱) FUYAO自動車フロントガラス(三菱)FUYAO(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ミツビシ
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:42Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
ヒーターユニット & オイル セット (B3) MAZDA(マツダ)ヒーターユニット & オイル セット (B3)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ヒーターユニット & オイル セット (BR) MAZDA(マツダ)ヒーターユニット & オイル セット (BR)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ヒーターユニット & オイル セット (CC) MAZDA(マツダ)ヒーターユニット & オイル セット (CC)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (NH46) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (NH46)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (N175) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (N175)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (D651) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (D651)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ヒーターユニット & オイル セット (D0) MAZDA(マツダ)ヒーターユニット & オイル セット (D0)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ヒーターユニット & オイル セット (D5) MAZDA(マツダ)ヒーターユニット & オイル セット (D5)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ヒーターユニット & オイル セット (D3) MAZDA(マツダ)ヒーターユニット & オイル セット (D3)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (NH48) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (NH48)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (G22J) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (G22J)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (G22B) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (G22B)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B23C) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B23C)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (G22C) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (G22C)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (G22D) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (G22D)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B35H) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B35H)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B35F) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B35F)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
メタル サイド 2 YF1-52612-35-40 YAMAHA(ヤマハ)メタル サイド 2 YF1-52612-35-40YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番YF1-52612-35-42