カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「yf-s201」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量計 アズワン流量計アズワン(6件のレビュー)
15,200税込16,720
1個
当日出荷
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
流量センサー 愛知時計電機流量センサー愛知時計電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロックニードルバルブ付パージ流量計コフロック
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY(6件のレビュー)
169税込186
1個(200g)
欠品中
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
アイボリー仕様RoHS対応使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
瞬間積算流量計 愛知時計電機瞬間積算流量計愛知時計電機(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)2400
節水流量計 AS-111 クローネ節水流量計 AS-111クローネ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)材質耐塩素に優れたPVC材質(本体)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF測定対象液体使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機水道メーター(ガス管金具付)愛知時計電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ簡易デジタル流量計 【センサ分離型】クローネ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
デジタル液体流量計 HORIBAデジタル液体流量計HORIBA(1件のレビュー)
53,880税込59,268
1個
当日出荷
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
液体流量計 アズワン液体流量計アズワン(4件のレビュー)
12,210税込13,431
1個
当日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/4精度±6%耐圧(MPa)0.4精度(%)±6
アドブルー用流量計 タカトテクニカアドブルー用流量計タカトテクニカ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス測定範囲10-90L/min電源単4乾電池 2本
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業(4件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体最高使用圧力(MPaG)0.3
流量計 コフロック流量計コフロック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質真鍮(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)377接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE、POM)バルブなし
流量計 アズワン流量計アズワン(1件のレビュー)
30,200税込33,220
1個
当日出荷
ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
仕様10L/minアズワン品番1-5216-01
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら