カテゴリ

  • 安全保護具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)

「yg-700」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YG-700 有機溶剤対応保護ゴーグル 山本光学YG-700 有機溶剤対応保護ゴーグル山本光学(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様通気孔付トラスコ品番326-8071形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)イソプロピレンラバー再生紙使用マーク適合
塗装用ゴーグル YG-700 大塚刷毛製造塗装用ゴーグル YG-700大塚刷毛製造(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート仕様JIS規格外形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム)フレーム色透明機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可RoHS指令(10物質対応)対応
YG-700 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YG-700 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
449税込494
1枚
欠品中
YG-700 保護ゴーグル用 スペアレンズ
材質(レンズ)PC
塗装用ゴーグル YG-700用 替えレンズ 大塚刷毛製造塗装用ゴーグル YG-700用 替えレンズ大塚刷毛製造(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。
適合本体YG-700RoHS指令(10物質対応)対応
ピラー(R) アウターフロント (1A) MAZDA(マツダ)ピラー(R) アウターフロント (1A)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
LABEL,SPEC ホンダLABEL,SPECホンダ
699税込769
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,CAUTION ホンダMARK,CAUTIONホンダ
309税込340
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,CAUTION(PUMP ホンダMARK,CAUTION(PUMPホンダ
369税込406
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Dリングファイル<スムーススタイル> コクヨDリングファイル<スムーススタイル>コクヨ(2件のレビュー)
929税込1,022
1冊
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
キャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙 コクヨキャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙コクヨ
649税込714
1冊
翌々日出荷から5日以内出荷
スリムで持ち運びしやすい表紙が折り返せるスマートリングを採用綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。
セット内容中紙10枚、扉紙1枚寸法(mm)203×13×268サイズB5タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数26最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-836BTN
ダンパー(R) フロント (G0YG) MAZDA(マツダ)ダンパー(R) フロント (G0YG)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YG) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YG)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ 山本光学YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ山本光学
1,998税込2,198
1組
8日以内出荷
SS-7000、YG-6000、YG-6100-RCL、YG-5150-R、YG-931D-Rゴーグルにそのままベルトを交換するだけで使用可能。 伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップ。 布製のカバーをつけることにより、スプリングがヘルメットに直接干渉せず、スムーズなゴーグルの上げ下げを実現します。
トラスコ品番411-3458材質プラスチック、ラバー、ステンレス入数(個)2
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG100 SMCスムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG100SMC
58,980税込64,878
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)700リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YG80) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YG80)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YG50) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YG50)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc