カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 物流用品(1)
  • ヘルスケア(1)

「yg-504」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル 山本光学YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル山本光学
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。 レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。 ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)92規格JIS規格ANSI規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)ゴムベルト再生紙使用マーク適合
ゴグル型保護めがね YG-504N用スペアレンズ 山本光学ゴグル型保護めがね YG-504N用スペアレンズ山本光学
7,698税込8,468
1箱(5枚)
4日以内出荷
ゴグル型保護めがね YG-504N PET-AF用スペアレンズです。
トラスコ品番859-9572材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)16レンズ色クリア
ロングサイズヨガマット アルインコロングサイズヨガマットアルインコ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。付属品固定バンド
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YG) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YG)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG50 SMCスムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YG50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YG50) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YG50)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YG50 SMCスムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YG50SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダ SMCMBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
作動方式複動
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
ツールワゴン 引出・扉付 TRUSCOツールワゴン 引出・扉付TRUSCO
88,980税込97,878
1台
当日出荷
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
2連式ボリューム B特性 500kΩ 東京コスモス電機2連式ボリューム B特性 500kΩ東京コスモス電機
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5