カテゴリ

  • バイク部品(52)
  • バイク純正部品(33)
  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 農具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • テープ(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ygr」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-75E 矢崎化工YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-75E矢崎化工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1790種別自在車材質(金具)スチール質量(kg)448車輪径(Φmm)75タイプ導電性自在式
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。材質(金具)スチール材質鉄・ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
養生用エースクロスα 光洋化学養生用エースクロスα光洋化学
369税込406
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で簡単に切れ、作業性がとても良い建築・養生用テープです。糊は、養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい仕様のため、安心してご使用いただけます。テープをカットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすいです。
用途建築・塗装養生用主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)10
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
金属製パイプキャスター 矢崎化工金属製パイプキャスター矢崎化工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。材質(車輪)ゴム
マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット) FSC藤原産業マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット)FSC藤原産業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1式
当日出荷
強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)質量(kg)5
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
養生用テープ APMジャパン養生用テープAPMジャパン
319税込351
1巻ほか
当日出荷
抜群の手切れ性で、糊残りの少ない設計。
用途養生シートの固定、内装工事時の養生など引張強度(N/25mm)126.4粘着力(N/25mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から21日以内出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
丸ひもハンドストラップ ラスタバナナ丸ひもハンドストラップラスタバナナ(1件のレビュー)
480税込528
1個
当日出荷
本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用、丸ひもタイプのハンドストラップです。 松葉紐を携帯電話やスマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。
耐荷重(kg)約10ストラップ長さ(cm)約14
ビーホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビーホルダーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ビットの保管に。オリジナルキーホルダーに。脱着スムーズ!両スライド式
用途6.35mm六角軸の持ち運びに。RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトマジック ヤナセ(柳瀬)ベルトマジックヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ベルト研磨時の潤滑、研磨焼け防止に最適です。
用途研磨時の焼け防止剤に。トラスコ品番405-0193質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×65×50
ケーブルプロテクター グリップガード CHECKERSケーブルプロテクター グリップガードCHECKERS
37,980税込41,778
1本
当日出荷
グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。材質耐候性ポリウレタン長さ(m)0.91種別直線部耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善)抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。
用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
エクステリア用部材 吸込グリル Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 吸込グリルPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ
仕様壁・天井・床用材質樹脂マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
リボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン YONEOKA RIBBONリボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテンYONEOKA RIBBON
399税込439
1個
6日以内出荷
サイズ(mm)花径:70長さ:175
丸ひもフィンガーストラップ ラスタバナナ丸ひもフィンガーストラップラスタバナナ
480税込528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用、丸ひもタイプのフィンガーストラップです。 松葉紐を携帯電話やスマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。
耐荷重(kg)約10ストラップ長さ(cm)約5
EX.リフレクトテープ メテックスEX.リフレクトテープメテックス
199税込219
1個
8日以内出荷
マジックテープ付きリフレクトバンド、ウェア、帽子、バッグなど色々なところにつけてご利用いただけ、特に災害時の避難時に便利です。
材質ポリエステル寸法(cm)4×46RoHS指令(10物質対応)対応
リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ サテン YONEOKA RIBBONリボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ サテンYONEOKA RIBBON
609税込670
1個
6日以内出荷
サイズ(mm)花径:95長さ:220
MP3音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
P-カットテープ EASY 寺岡製作所P-カットテープ EASY寺岡製作所
739税込813
1巻
当日出荷
両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)強粘着タイプの養生テープです。建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNO.415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
用途引越養生シートのつなぎや金属壁の固定に。通い箱、プラスチック段ボールの固定に。各種包装用途に。(荷重の目安7Kg)質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 1892
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
切りポケ長袖ポロ(ペン差し) 小倉屋切りポケ長袖ポロ(ペン差し)小倉屋
3,590税込3,949
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
切りポケ半袖ポロ(ペン差し) 小倉屋切りポケ半袖ポロ(ペン差し)小倉屋
3,390税込3,729
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
会議用チェアー スレアsleaシリーズ ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズナイキ
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
軽量でスタイリッシュなデザインの会議用チェアーです。背上部は持ち運びに便利な手が掛けられる形状になってます。スタッキングタイプの会議用チェアーです。豊富なバリエーションから、お好みの商品をお選びいただけます。ループ脚タイプです。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用として幅(mm)510高さ(mm)778奥行(mm)553
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
ハンディーファン 音光ハンディーファン音光
1,980税込2,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
羽根を2層にすることで大風量を実現!通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンとしても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C
リボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン 20個セット YONEOKA RIBBONリボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン 20個セットYONEOKA RIBBON
8,098税込8,908
1セット(20個)
6日以内出荷
サイズ(mm)花径:70長さ:175
リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ サテン 12個セット YONEOKA RIBBONリボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ サテン 12個セットYONEOKA RIBBON
7,398税込8,138
1セット(12個)
6日以内出荷
サイズ(mm)花径:95長さ:220
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
スナップ釦ストレッチ半袖ポロ 小倉屋スナップ釦ストレッチ半袖ポロ小倉屋
3,590税込3,949
1枚
6日以内出荷
素材鹿の子 ポリエステル100%
スナップ釦ストレッチ長袖ポロ 小倉屋スナップ釦ストレッチ長袖ポロ小倉屋
3,790税込4,169
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
素材鹿の子 ポリエステル100%
フローズン純正 タフ ナイロン (グリーン)レジン 1kg Phrozenフローズン純正 タフ ナイロン (グリーン)レジン 1kgPhrozen
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
タフナイロン3Dプリンティングレジンは伸縮性があり、耐衝撃性に優れ、簡単には壊れません。特にプロトタイピングや機能的な3Dプリントパーツ用に設計されています。
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
GK-846 プロテクトウインターグローブ コミネGK-846 プロテクトウインターグローブコミネ
5,598税込6,158
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
GK-846 プロテクトウインターグローブ 透湿防水仕様 握りやすい立体パターン採用 プラスチック製ナックルガード[拳] カーボンスライダー[掌] ゴートレザーを使用[掌] 夜間被視認性を高めるリフレクター[甲] スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル MATERIALS [outshell]Synthetic Leather・Nylon・Goat Leather・Spandex [liniing]Polyester [insulation]Polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm