カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「yh-200」の検索結果

卓上型木工旋盤 ROKURO
SK11¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)質量(kg)約15電流(A)5.5/4.8消費電力(W)295/280電源単相交流100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.3本体寸法(mm)180×500×230定格時間(分)30主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工質量(kg)(本体)約6.8出力(W)(USB/DC)200(最大値)出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)出力電圧(V)(最大)18出力電流(A)(最大)11.10対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P変換効率(%)(発電)22.5使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%開放電圧(V)(自然電位)21.6出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625防水仕様※非防水RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)12
高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781双当日出荷耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。トラスコ品番858-5850材質天然ゴム厚さ(mm)2.95色ホワイトサイズL質量(g)270入数(双)1全長(cm)27中指長(cm)7.6耐熱温度(℃)200/15秒手のひらまわり(cm)26
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NYH
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NYH
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NYH
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25LNYH)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LNYH
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NYH
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNYH
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
チャックリングセット
ヤマト(山戸)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷木工旋盤用アタッチメントです。SK11木工旋盤YH-200・YH-300用のリング3本セットです。用途木工旋盤オプション品。セット内容リング(大)53~54mm、リング(中)37~38mm、リング(小)22mm、ゲージー適合本体SK11木工旋盤YH-200、YH-300
アジカンサイクロン
明邦化学¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷MEIHO独自のサイクロン方式を採用することで驚異の生命維持力を実現。サイクロン方式で発生した水流が渦を描くように回り、魚が一方向に向くため、たった10Lの容量で20匹程度の小アジを活かすことが可能。O2パワーを入れることで、さらに効果的!。【推奨エアーポンプ】。Hapyson:YH-735C、YH-734C。FUJI-TOKI:FP-1000、FP-2000用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:特殊ブレンド耐衝撃性コーポリマー/中蓋:ポリプロピレン/蓋:ポリエチレン/水流ユニット:ABS寸法(mm)383×228×232色ネイビー/ホワイト備考最大容量12L/エアストーン・ホース付/ベルト付/HG
常設展示用・オプション SKM-0
イワイサンプル¥26,980税込¥29,6781セット23日以内出荷食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂、ランチョンマット/布製、プレート/アクリル樹脂 セット内容:ごはん100g・ごはん150g・ごはん200g×各2個、食器(YH540)×2個、ランチョンマット(青・緑)×各1枚、プレート(朝・昼・夕・間食)×各1枚、オプション用タイトルプレート×1枚アズワン品番65-2794-34