カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)

「yk-40a」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • チルト&フルリクライニング車椅子(クリオネット) カワムラサイクル

    チルト&フルリクライニング車椅子(クリオネット)

    カワムラサイクル
    ¥217,800税込¥217,800非課税商品
    1個
    3日以内出荷
    背もたれ・座角度を独立で調整できますので、お尻の前ズレを防ぎ座位姿勢が安定します。 脚部はエレベーティング・スウィングアウト式で、座面との角度を合わせることにより体圧分散効果や姿勢保持の効果が高まります。 座面をフルフラットにすることで、ベッドからの平行移乗も可能です。
    仕様チルト、足踏みブレーキ付き、リクライニング式種別介助式質量(kg)24車輪径(Φmm)12インチ高さ(mm)肘掛け/210・230・250mm(3段階調節)材質(本体)アルミニウム種類ティルト・リクライニング式角度(°)(座面)0~30、(背もたれ)0~80耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1220×1350材質(シート)ポリエステル・ビニールレザー機能ティルト、リクライニング、スイングアウトキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)(クッション使用時)500タイヤタイプエアー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410走行タイプ介助
  • 鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)

    KITZ(キッツ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • CK Series(CKG1A40-100YK) SMC

    CK Series(CKG1A40-100YK)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • CK Series(CKG1A40-150YK) SMC

    CK Series(CKG1A40-150YK)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • レジボンエンドレスベルト 光陽社

    レジボンエンドレスベルト

    光陽社(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
    寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100基材袋織綿布ベルト長さ(mm)915接着剤R/R(レジンボンド)
  • クランプシリンダ (CKP1A40-~) SMC

    クランプシリンダ (CKP1A40-~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • CKG1A40-7 SMC

    CKG1A40-7

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
  • クランプシリンダ (CKG1A40-1~) SMC

    クランプシリンダ (CKG1A40-1~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • CK Series(CKP1A40) SMC

    CK Series(CKP1A40)

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40