カテゴリ
- 事務用品(13)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「yk629670」の検索結果
![アマノ タイムスタンプインクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231201-260421-02.jpg)
アマノ タイムスタンプインクリボン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷タイムレコーダー用のインクリボンカセット。寸法(mm)約68×33×69対応機種NS-5000 NS-5100 NS-5200 NS-5210 PIX-200 PIX3000X PIX-55インク色赤![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50694064-231124-02.jpg)
タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵![インクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403167-250610-02.jpg)
インクリボン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥4,398税込¥4,8381個当日出荷対応機種NS-5000 / NS-5100 / NS-5200 / NS-5210 / PIX-200 / PIX3000X / PIX-55![標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00648952-170904-02.jpg)
標準タイムカード
アマノ[事務用品/清掃用品](121件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100枚)当日出荷4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。入数(枚)100![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641776-210401-02.jpg)
タイムレコーダ用インクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色黒
タイムレコーダー用リボン
ニッポー(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624777-210401-02.jpg)
タイムレコーダ用インクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色黒![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45704200-230926-02.jpg)
タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥43,980税込¥48,3781台当日出荷使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3消費電力(W)待機時:2、定格:10電源AC100V±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
VOICE タイムレコーダー VT-1000
VOICE(39件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵![電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24033932-160615-02.jpg)
電子タイムスタンプ NS-5000
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。質量(kg)2.9消費電力(W)待機時3、定格12電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
OAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合
コクヨ(16件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(60枚)ほか当日出荷液晶画面やパソコン・周辺機器に付着した汚れを、極細繊維の不織布がしっかり拭き取ります。 除菌剤も配合し、OA機器を清潔に保ちます。 OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプ。仕様アルコール無添加タイプ材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PEシートサイズ(mm)130×180紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/レーヨングリーン購入法適合商品タイプ本体効果除菌![OAクリーナー ウェットティッシュタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65581376-260513-02.jpg)
OAクリーナー ウェットティッシュタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥799~税込¥879~1個(60枚)ほか当日出荷から3日以内出荷サッと取り出して、手軽に拭けるクリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。パソコン本体をはじめ、各種OA機器に。中身だけ簡単につめ替えられて、容器やケースを繰り返し使用できます。詰替え用タイプなので、できるだけゴミを少なく、低コストで利用できます。詰替え用をパックごと容器に差し込んで、簡単に詰替えができます。1枚の寸法(mm)140×200




![アマノ タイムスタンプインクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231201-260421-02.jpg)
![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)

![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50694064-231124-02.jpg)
![インクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403167-250610-02.jpg)
![標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00648952-170904-02.jpg)
![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641776-210401-02.jpg)


![タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624777-210401-02.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45704200-230926-02.jpg)

![電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24033932-160615-02.jpg)

![OAクリーナー ウェットティッシュタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65581376-260513-02.jpg)