カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 医療(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
「yka16s」の検索結果

まっててねC1 平面・コーナー兼用
オモイオ (omoio)¥60,720~税込¥66,792~1台当日出荷から3日以内出荷【収納式ベビーチェア】座面を折りたたんでコンパクトに収納できるベビーチェアです。平面壁・コーナー壁の両方に設置が可能。コーナー金具・取付金具・設置シールが付属しています。使用対象年齢 5ヶ月~24ケ月までの乳幼児。快適なトイレ空間の環境づくりに役立ちます。用途ベビーチェア付属品設置ラベル・ご注意ラベル・ビスセット仕様収納式使用荷重(kg)25設置形態平面・コーナー兼用収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×172×974適合年齢(歳)生後5ヵ月~24ヵ月の乳幼児使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×283×960
ベビーキープ・スリム
コンビ¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品「ベビ ーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー寸法(mm)(閉時)W286×D98×H1,150、(開時)W286×D280×H1,150質量(kg)7.5色クリアホワイト対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
オムツっ子FAⅡ スタンドタイプ
オモイオ (omoio)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷軽量コンパクトで施工が簡単 取付金具・設置シールが付属しています 三方向防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg用途スタンドタイプおむつ交換ベッド材質PP・スチール・ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×1245(1242)適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
まっててねH1 TS-H1シリーズ
オモイオ (omoio)¥78,832~税込¥86,715~1個3日以内出荷から5日以内出荷耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×970適合年齢(歳)0~2(生後5ヶ月~24ヶ月の乳幼児)
オムツっ子FAⅡ ウォールタイプ
オモイオ (omoio)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷壁付式なので省スペースにも対応 取付金具・設置シールが付属しています 三方防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg用途壁付式おむつ交換ベッド材質PP・スチール・ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×538(528)適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
おむつ交換台 オムツっ子V1スタンドセット
オモイオ (omoio)¥119,800税込¥131,7801式3日以内出荷自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台スタンドセット。ソフトクローズタイプ。 高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用! ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。 マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。 マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。用途乳幼児のおむつ交換台付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×1495適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児商品タイプスタンドセット使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×1272
ランプ印 ベビーホールディングベッド
LAMP(スガツネ工業)¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
チェンジングボード
コンビ¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷床に手を触れず開閉が可能。。汚れに強く清掃しやすい形状。。ゆっくり開閉するソフトダウン機構。。ステップ面に滑り止め加工。。既存のトイレブースにも設置可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂質量(kg)3.6色クリアホワイト外形寸法(mm)[閉時]W472×D75×H450[開時]W472×D448×H63
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)ほか当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
おむつ交換台 オムツっ子V1ウォールセット
オモイオ (omoio)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781式3日以内出荷自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台ウォールセット(壁付タイプ)。ソフトクローズタイプ。 高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用! ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。 マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。 マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。 マット部分とベルトは交換可能です。用途乳幼児のおむつ交換台付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×750適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児商品タイプウォールセット使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×578