カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
「yka16s」の検索結果

ランプ印 ベビーホールディングベッド
LAMP(スガツネ工業)¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)ほか当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304