カテゴリ
- バイク純正部品(145)
- 店舗什器・備品(78)
- トラック純正部品(37)
- 自動車純正部品(16)
- 制御機器(10)
- 住設機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(144)
- 常磐精工(70)
- 三菱ふそう(41)
- トレード(11)
- スズキ(8)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 日恵製作所(3)
- スバル(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- ビーエム機器(2)
- StarTech.com(2)
- さくら電子(2)
- PROST's(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ylr」の検索結果

JST 中継コネクタ ハウジング YLR-01VF 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL
JST(日本圧着端子製造)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = メスボディ向き = ストレート高さ = 9.7mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズレセプタクルハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極レセプタクルです。このレセプタクルは、圧着ピンコンタクト(RS ; 392-2666 392-2666 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定RoHS指令(10物質対応)対応
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー
YAMAZEN(山善)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から6日以内出荷DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。風量:7段階。リズム風搭載。おやすみモード搭載。切タイマー:1/2/4時間。左右首振り運転(本体つまみ)。リモコン付属(電池付きCR2032)。メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始。10時間自動OFF。手動上下角度調節可能。高さ調節対応。減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.7消費電力(W)15(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-861時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
ロング丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYLR-R-C
さくら電子¥8,798税込¥9,6781着5日以内出荷夜間工事や警備には欠かせない商品です。夜間の暗い中の作業に最適!。自動車修理工場や建築現場で使われています。用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業テープ地色黄寸法(cm)縦:59 肩:35 胴回り:125電源(個)単三乾電池3LED色前側:白10個+赤8個/後側:赤8個色(本体)紺地丈区分ロング丈
ショート丈安全LEDベスト(紺生地/黄) SBYL-R-CS
さくら電子¥7,698税込¥8,4681着5日以内出荷夜間工事や警備には欠かせない商品です。夜間の暗い中の作業に最適!。自動車修理工場や建築現場で使われています。用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業テープ地色黄寸法(cm)縦:50 肩:36 胴回り:116電源(個)単三乾電池3LED色前側:白8個/後側:赤6個色(本体)紺地丈区分ショート丈
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ
常磐精工¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から4日以内出荷フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 横ロウ
常磐精工¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から4日以内出荷フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド材質フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボードサイズポスター:B1パネルサイズ(mm)W1080×H778×D21、パネルフレーム幅:32使用場所屋内専用ポスター寸法(mm)1030×728面板有効寸法(mm)W1017×H715
ポスター用スタンド看板 B1
常磐精工¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板サイズポスター:B1材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
フラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面
常磐精工¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1225質量(kg)14.7色シルバー高さ(mm)970奥行(mm)530
フラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面
常磐精工¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)12.2色シルバー高さ(mm)970奥行(mm)530
ポスター用スタンド看板 A0
常磐精工¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板サイズポスター:A0材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1189×841面板寸法(W×H)(mm)W1258×H910
扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)38/39機能8時間オートOFF、リズム風風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85切タイマー1/2/4時間
ポスター用スタンド看板 B0
常磐精工¥92,980~税込¥102,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板サイズポスター:B0材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1456×1030面板寸法(W×H)(mm)W1526×H1100
バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ
常磐精工¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷から4日以内出荷手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚色シルバー使用場所屋内・屋外
ブラックフラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面
常磐精工¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)12.2色ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
ブラックフラットオープンスタンド看板A0横ロウ両面
常磐精工¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1225質量(kg)14.7色ブラック高さ(mm)970奥行(mm)530
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ
常磐精工(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷から4日以内出荷手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。色ブラック使用場所屋内・屋外
ポスター用スタンド看板マグネジ
常磐精工¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から5日以内出荷従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。 パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 入切タイマー
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷PD対応でどこでも使える、DCモーター搭載リビング扇風機。リズム風・おやすみモード・チャイルドロック搭載。左右首振り・風向上下手動角度調節可能。高さ調節対応。リモコン付属。◇風量:7段階。◇入タイマー:2/4/6時間。◇切タイマー:1/2/4時間。◇オートオフ:8時間自動OFF。◇電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。◇電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。◇合計出力(アダプター):20.0W (Max)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり Wタイマー 換気 熱中対策 省エネ eco おしゃれ シンプル 節電付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)16(USB-C 9.0V / 12.0V)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
インテリアカウンター施工部材 木製アングル
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷インテリアカウンター 飾り棚用施工部材付属品固定金具×1、ねじキャップ×2材質ゴム集成材/塗装仕上対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
ブラックポスター用スタンド看板 B1
常磐精工¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:B1材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ブラックポスター用スタンド看板 B0
常磐精工¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:B0材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1456×1030面板寸法(W×H)(mm)W1526×H1100
ブラックポスター用スタンド看板 A0
常磐精工¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷一押しベストセラーのスタンド看板材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A0材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1189×841面板寸法(W×H)(mm)W1258×H910
ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応)
TOSTEM(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781ケース(6枚)7日以内出荷「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。 ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。仕様耐干割れ処理、抗菌処理長さ(mm)1818幅(mm)300厚さ(mm)6シリーズハーモニアスリフォーム6基材環境配慮型合板工法直貼/捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フラットオープンスタンド看板B1横ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット
常磐精工¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)13.2色シルバー高さ(mm)970奥行(mm)530